Page 1010 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1010

Discos laminares Xtreme | Rollos de cartuchos POLIROLL®
Discos de lámina con respaldo de fibra de vidrio X-Treme - R828
El X-Treme R828 es el único discos de láminas de Norton de alto rendimiento, ofreciendo ratios de eliminación de metal superiores y más rápidos que los productos estándar. Diseñado para trabajar tanto en acero inoxidable como acero al carbono, el disco X-Treme ofrece un incremento del 20% en ratio de corte y de un 30% en duración del producto.
CARACTERÍSTICAS:
- 100% grano abrasivo de alúmina de zirconio Norton® de alto rendimiento
- Soporte de tela específicamente optimizado y fuerte para el control del desgaste - Aglomerante de duración innovadora
VENTAJAS:
- Corte rápido y consistente
- El mejor en aplicaciones de dureza media/fuerte - Incrementa la duración del producto
- Bajas vibraciones
Código de Pedido
C7047782
C7047783
C7047784
C7047781
C6691317
C6159430
C6159446
C7047785
C7047787
C7047788
C7047789
C7047786
Código de Pedido
C2686037
C2686038
C2686039
C2686040
C2686041
C2686042
C2686043
C2686044
C2686045
C2686046
C2686047
C2686048
C2686049
C2686050
C2686051
C2686052
C2686053
C2686054
C2686055
C2686056
C2686057
C2686058
C2686059
C2686060
C2686061
C2686062
C2686063
C2686064
C2686065
C2686066
C2686067
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
Tamaño de la empuñadura
P40
P60
P80
P120
P40
P60
P80
P120
P40
P60
P80
Precio Ud. €
4,46
4,46
4,46
4,46
5,17
5,17
5,17
5,17
9,40
9,40
9,40
P120 ***
Rollos POLIROLL® - Óxido de aluminio A
7
Las herramientas POLIROLL® se confeccionan con lija abrasiva enrollada en
forma de espiral. El soporte de la lija es un tejido resistente en el que se incrusta el grano abrasivo y se recubre con resina sintética logrando así un lijado de máximo rendimiento.
La autotensión por medio de un portapiezas cónico ranurado posibilita el ajuste seguro de los rollos lijadores durante el uso. Trabajar siempre con la punta y no con la parte plana ya que con el calor generado el encolado se estropea Aplicar siempre el rollo lijador con la parte adherida al perno de fijación.
Los rollos lijadores POLIROLL® son adecuados para trabajar en puntos de difícil acceso.
Dimensiones = diámetro x ancho x agujero
Tamaño
6 x 25 x 3 mm
6 x 25 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
10 x 25 x 3 mm
10 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
Forma
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cónica
Cónica
Cónica
Cónica
Cónica
Cónica
Cónica
Cónica
Cónica
Cónica
Cónica
Máx velocidad (RPM)
25000
25000
25000
25000
23000
23000
23000
23000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
23000
23000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
15000
15000
15000
Tamaño de la em- puñadura
80
150
80
150
80
150
80
150
50
80
150
50
80
150
50
80
150
50
80
150
80
150
50
80
150
50
80
150
50
80
150
Precio Ud. €
0,65
0,65
0,72
0,72
0,72
0,72
0,93
0,93
0,82
0,82
0,82
1,08
1,08
1,08
1,85
1,85
1,85
2,29
2,29
2,29
1,68
1,68
1,81
1,81
1,81
1,98
1,98
1,98
2,29
2,29
2,29
996
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7737
9509


































































































   1008   1009   1010   1011   1012