Page 1008 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1008

Discos laminares
Discos de láminas SG de circonio DPC
“Herramienta de punta para rectificados exigentes en aplicaciones económicas. Un producto con capacidad de
arranque agresivo de viruta y una durabilidad fuera de serie.”
Discos de láminas SGP de circonio STRONG DPC
La forma constructiva patentada de la POLIFAN®-STRONG establece una dimensión totalmente nueva del rectificado en acero.
Ventajas destacadas: rectificado rápido, máximo volumen de abrasión posible, durabilidad extremadamente alta.
Código de Pedido
C2688279
C2688280
C2688282
C2688283
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Tamaño de la empu- ñadura
40
40
60
60
Precio Ud. €
6,51
7,13
6,51
7,13
Código de Pedido
C2688684
C2688685
C2688686
C2688687
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Tamaño de la empu- Precio ñadura Ud. €
36 32,70
50 32,70
36 32,70
50 32,70
Discos de láminas PSF de circonio DPC
Discos de láminas SGP de cerámica STRONG DPC
La innovadora herramienta POLIFAN®-STRONG-FREEZE ofrece un disco de láminas con
desbaste en frío única en el mundo. El medio abrasivo innovador con grano de cerámica garantiza un rectificado extra-frío sobre materiales mal termoconductores como el acero (INOX).
7
Herramienta para rectificados universales exigentes. Un producto con capacidad de arranque de virutas agresiva y buena durabilidad.
Código de Pedido
C2688431
C2688444
C2688432
C2688430
C2688438
C2688429
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Tamaño de la empu- ñadura
40
60
80
40
60
80
Precio Ud. €
6,19
6,19
6,19
6,70
6,70
6,70
Código de Pedido
C4174812
C4174813
C4174814
C4174815
Tamaño de la Dimensiones del disco abrasivo empuñadura
115 x 22,23 mm 36
115 x 22,23 mm 50
125 x 22,23 mm 36
125 x 22,23 mm 50
Precio Ud. €
35,92
35,92
35,92
35,92
994
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
8209 8205
8270 8249


































































































   1006   1007   1008   1009   1010