Page 1009 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1009
Discos laminares
Discos de láminas SGP de cerámica DPC
Herramienta especial para trabajos de rectificado exigentes en materiales difícilmente mecanizables con arranque de virutas. Un producto con desbaste especialmente frío, arranque muy agresivo con poca presión de contacto y alta rentabilidad.
Código de Pedido
C2688656
C2688658
C2688660
C2688693
C2688694
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
180 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Tamaño de la empu- ñadura
40
40
40
60
60
Precio Ud. €
7,37
7,64
13,05
7,37
7,64
Discos de láminas SGP de circonio CURVE DPC
POLIFAN®-CURVE es una innovación para
el mecanizado de costura en ángulo. La forma constructiva radial única (PFR) ofrece ventajas convincentes gracias a la disposición especial de las láminas abrasivas para el mecanizado costoso y exigente de costuras en ángulo.
Código de Pedido
C4174806
C4174807
C2688689
C2688690
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Forma
M=Radios soldados >5mm
L=Radios soldados >8mm
M=Radios soldados >5mm
L=Radios soldados >8mm
Tamaño
de la
empuña- Precio dura Ud. €
40 32,70
40 32,70
40 32,70
40 32,70
Discos de láminas SGP de cerámica CURVE DPC
7
Herramienta de alto rendimiento POLIFAN SGP CO-CURVE para trabajos de desbaste exigentes, particularmente para la obtención de superficies de precisión. El grano de cerámica garantiza un desbaste extremadamente frío sobre materiales mal termoconductores sin deterioro térmico de la pieza.
Código de Pedido
C4174808
C4174809
C4174804
C4174805
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Tamaño de la Forma empuñadura
M=Radios soldados >5mm 60
L=Radios soldados >8mm 60
M=Radios soldados >5mm 60
L=Radios soldados >8mm 60
Precio Ud. €
36,76
36,76
36,76
36,76
Abrasivos
995
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8253 8251 8248