Page 1012 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1012
Abrasive Spiral Bands | Canutos lijadores POLICAP®
Soporte para canutos lijadores
Los canutos lijadores logran su mejor eficiencia con la velocidad de corte recomendada de 20-30 m/s.
Soporte para canutos lijadores. Debido a la elevada precisión de ajuste acordada está garantizado el ajuste seguro de los canutos lijadores en los portacanutos durante la aplicación.
Soporte para POLICAP®
AGCL
El proceso de fabricación especial garantiza una alta estabilidad dimensional y excelente rectificado de precisión.
Código de Pedido
C2688207
C2688210
C2688213
C2688222
C2688208
C2688211
C2688214
C2688209
C2688212
C2688215
C2688223
C2688216
C2688218
C2688220
C2688217
C2688219
C2688221
C2688224
C2688225
Tamaño
5 x 10 mm
5 x 11 mm
5 x 11 mm
5 x 15 mm
7 x 12 mm
7 x 13 mm
7 x 13 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
11 x 25 mm
13 x 17 mm
13 x 17 mm
13 x 17 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 32 mm
21 x 40 mm
Tamaño del Forma Máx velocidad (RPM) mango
Precio Ud. €
4,86
4,86
4,78
6,47
5,24
5,24
5,24
5,34
5,34
5,34
6,73
5,30
5,30
5,30
5,43
5,43
5,43
6,83
9,90
Código de Pedido
C2685187
C2685188
C2685189
C2685190
C2685192
C2685193
C2685194
C2685196
C2685197
C2685200
C2686002
Tamaño
15 x 10 mm
15 x 30 mm
19 x 25 mm
22 x 20 mm
25 x 25 mm
30 x 20 mm
30 x 30 mm
38 x 25 mm
45 x 30 mm
60 x 30 mm
75 x 30 mm
Máx velocidad (RPM)
36000
36000
30000
26000
22900
19100
19100
15900
12700
9500
7600
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Precio Ud. €
7,25
11,03
11,65
9,16
12,42
9,99
11,03
12,72
12,67
16,27
18,23
A 95000
C 95000
G 95000
L 95000
A 65000
C 65000
G 65000
A 45000
C 45000
G 45000
L 40000
A 35000
C 35000
G 35000
A 30000
C 30000
G 30000
L 30000
L 20000
3 x 27 mm
3 x 26 mm
3 x 27 mm
6 x 40 mm
3 x 25 mm
3 x 24 mm
3 x 26 mm
3 x 24 mm
3 x 24 mm
3 x 26 mm
6 x 40 mm
6 x 39 mm
6 x 39 mm
6 x 41 mm
6 x 39 mm
6 x 39 mm
6 x 41 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
POLICAP® Set
POLICAP® Set
Contenido A:
- 5 unidades de cada dedil lijador POLICAP® PC (grano 60/150/280) 10 A, 13 A y 16 A
- 10 unidades de cada dedil lijador POLICAP® PC (grano 60/150/280) 05 A y 07 A Además:
- 1 unidad de cada portadedil POLICAP® PCT 0510 A, 0712 A, 1015 A, 1317 A y 1626 A
7
Contenido C:
- 5 unidades de cada dedil lijador POLICAP® PC (grano 60/150/280) 10 C, 13 A y 16 C
- 10 unidades de cada dedil lijador POLICAP® PC (grano 60/150/280) 05 A y 07 C Además:
- 1 unidad de cada portadedil POLICAP® PCT 0510 A, 0712 C, 1015 C, 1317 C y 1626 C
Contenido G:
- 5 unidades de cada dedil lijador POLICAP® PC (grano 60/150/280) 10 G, 13 G y 16 G
- 10 unidades de cada dedil lijador POLICAP® PC (grano 60/150/280) 05 G y 07 G Además:
- 1 unidad de cada portadedil POLICAP® PCT 0511 G, 0713 G, 1015 G, 1317 G y 1626 G
Contenido:
- 10 unidades de cada dedil lijador POLICAP® PC (grano 150⁄280) 16 A y 16 G
- 25 unidades de cada dedil lijador POLICAP® PC (grano 150⁄280) 10 A, 13 A, 10 G y
13 G
- 50 unidades de cada dedil lijador POLICAP® PC (grano 150⁄280) 05 A, 07 A, 05 G y
07 G
Además:
- 1 unidad de portadediles POLICAP® PCT 0510 A, 0712 A, 1317 A, 1626 A, 0511 G, 0713 G, 1015 G, 1317 G y 1626 G
Código de Pedido Forma Precio Ud. €
C2688414 variación (PCS 650) 436,32
Código de Pedido Forma
C2688411 A
C2688412 C
C2688413 G
Precio Ud. €
89,99
89,99
89,91
998
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7907
7725
7908
7729