Page 1011 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1011
Rollos de cartuchos POLIROLL® | Manguitos lijadores
Rollos cilíndricos CO-COOL
Canutos lijadores
Los canutos lijadores pueden utilizarse para retirar cordones de soldadura en estructuras de acero, para trabajos de rectificado de precisión en construcción de aparatos y depósitos, y para el mecanizado posterior durante los trabajos de montaje y reparación.
Los canutos lijadores se pueden levantar y extraer con un ligero giro a la derecha. Los canutos lijadores logran su mejor eficiencia con la velocidad de corte recomendada de 20-30 m/s.
Adecuado para el rectificado agresivo con máxima capacidad abrasiva en materiales duros malos conductores del calor. Las adiciones de abrasión activa en el revestimiento proporcionan una mejora detectable del desgaste, impiden el atascamiento y provocan un rectificado más frío.
dimensiones = diámetro x anchura x diámetro del orificio
Código de Pedido
C2688726
C2688727
C2688728
C2688729
C2688730
C2688731
C2688732
C2688733
C2688734
C2688735
C2688736
C2688737
C2688738
C2688739
C2688740
C2688741
C2688742
C2688743
Tamaño
6 x 25 x 3 mm
6 x 25 x 3 mm
6 x 25 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
Forma
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Cilíndrico
Máx velocidad (RPM)
25000
25000
25000
25000
25000
25000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
Tamaño de la empuñadura
60
80
120
60
80
120
60
80
120
60
80
120
60
80
120
60
80
120
Precio Ud. €
0,93
0,93
0,93
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,34
1,34
1,34
1,18
1,18
1,18
1,56
1,56
1,56
Código de Pedido
C2689423
C2689424
C2689425
C2689427
C2689428
C2689429
C2689431
C2689432
C2689433
C2689436
C2689437
C2689438
C2689439
C2689440
C2689441
C2689442
C2689443
C2689444
C2689445
C2689447
C2689448
C2689449
C2689450
C2689451
C2689452
C2689453
C2689454
C2689456
C2689457
C2689458
C2689459
C2689465
C2689466
C2689467
C2689468
C2689469
C2689470
C2689471
C2689472
Tamaño
15 x 10 mm
15 x 10 mm
15 x 10 mm
15 x 30 mm
15 x 30 mm
15 x 30 mm
19 x 25 mm
19 x 25 mm
19 x 25 mm
22 x 20 mm
22 x 20 mm
22 x 20 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
30 x 20 mm
30 x 20 mm
30 x 20 mm
30 x 20 mm
30 x 30 mm
30 x 30 mm
30 x 30 mm
30 x 30 mm
38 x 25 mm
38 x 25 mm
38 x 25 mm
38 x 25 mm
45 x 30 mm
45 x 30 mm
45 x 30 mm
45 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
75 x 30 mm
75 x 30 mm
75 x 30 mm
75 x 30 mm
Tamaño de la empuñadura Precio Ud. €
60 0,47
80 0,47
150 0,47
60 0,69
80 0,69
150 0,69
60 0,69
80 0,69
150 0,69
60 0,47
80 0,47
150 0,47
60 0,69
80 0,69
150 0,69
40 0,55
60 0,55
80 0,55
150 0,55
40 0,79
60 0,79
80 0,79
150 0,79
40 0,98
60 0,98
80 0,98
150 0,98
40 1,01
60 1,01
80 1,01 7 150 1,01
40 1,29
60 1,29
80 1,29
150 1,29
40 1,50
60 1,50
80 1,50
150 1,50
Soporte para rollos
Portaherramientas reutilizable para POLIROLL® y
herramienta puede realizarse sin desmontar el soporte de la pinza portapieza de la máquina.
POLICO®. El cambio de
Código de Pedido
C2694622
C2694623
C2694624
C2694625
Tamaño del mango
6 x 30 mm
6 x 30 mm
6 x 30 mm
6 x 30 mm
Tool Width
25 mm
35 mm
35 mm
50 mm
Precio Ud. €
5,97
7,02
7,02
6,69
Abrasivos
997
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7736 7963
7731