Page 1007 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1007

Discos laminares
Flap Discos R996 cónica
Fibra discos F996
Los discos de láminas Norton están diseñados para su utilización en múltiples aplicaciones, incluyendo la ligera eliminación de material, el matizado y acabado. Es decir, que pueden ayudar a reducir los tiempos de proceso y ofrecer unos costes menores. Además de una mayor duración, los discos de láminas ofrecen un corte más rápido y un mejor acabado que los de fibra.
Desde el desbaste rápido hasta el matizado y acabado de soldaduras, Norton tiene una completa gama de discos disponible en abrasivos como el Norton SG® de primera calidad, zirconio y óxido de aluminio. Todos los discos de fi bra de la gama Norton presentan un sistema aglomerante de resina con soporte de fi bra grueso para una mayor dureza, durabilidad y resistencia al desgarro.
APLICACIONES Y MERCADOS - Eliminación de material
- Biselado de cantos
- Rebabado
- Eliminación de óxido/pintura
- Limpieza y acabado
- Lijado y acabado de soldaduras
CARACTERÍSTICAS:
- Nuevo grano cerámico SG de alto rendimiento
- Sopore de polyester de peso Y
- Nueva formulación de resina para mayor retención del grano - 3a capa de tratamiento Supersize
APLICACIONES Y MERCADOS
- Eliminación de material
- Desbaste y matizado de soldaduras - Ligero rebabado y acabado
- Fabricación de automóviles
- Industria del metal
- Mercados de soldadura y fundición - Mercados de transporte
CARACTERÍSTICAS:
- Nuevo grano cerámico SG
- Altísima concentración de grano abrasivo
- Soporte de fibra mejorado de 0.84/0.8mm
- Capa Supersize con alto porcentaje de cargas activas
VENTAJAS:
- Ratio de corte más agresivo y constante
- Mayor y más rápida eliminación de material - Rendimiento máximo y duradero
- Avanzado sistema refrigerante
VENTAJAS:
- Rendimiento excepcional
- Gran poder de arranque, incluso a - Produce un acabado excelente
- Duración excepcional
- Evita el embozamiento & corte frío
bajas presiones
Tamaño
de la
empuña- Dimensiones del disco dura abrasivo
Código de Pedido
C6849107
C6849110
C6849113
C6849108
C6849111
C6849114
C6849109
C6849112
Tamaño de la empuña-
Forma dura
Cónica 40
Cónica 40
Cónica 40
Cónica 60
Cónica 60
Cónica 60
Cónica 80
Cónica 80
Aplicación
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Dimensiones del disco abrasivo
115mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
Precio Ud. €
5,20
5,60
9,90
5,20
5,60
9,90
5,20
5,60
Código de Pedido
C6849115
C6849120
C6849125
C6849116
C6849121
C6849126
C6849117
C6849122
C6849127
C6849118
C6849123
C6849128
C6849119
C6849124
C6849129
Aplicación
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
Ferrosos y no ferrosos
36 115mm x
36 125mm x
36 180mm x
50 115mm x
50 125mm x
50 180mm x
60 115mm x
60 125mm x
60 180mm x
80 115mm x
80 125mm x
80 180mm x
120 115mm x
120 125mm x
120 180mm x
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
Precio Ud. €
1,96
2,21
3,59
1,70
1,89
3,10
1,52
1,70 7 2,77
1,35
1,50
2,46
1,17
1,31
2,17
Abrasivos
993
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210291
210294


































































































   1005   1006   1007   1008   1009