Page 1006 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1006
Discos laminares
Disco abrasivo de láminas (cónico) 566A
El disco abrasivo de láminas 3MTM 566A es adecuado para trabajos de rectificado de cordones de soldadura, desbaste, desbarbado, eliminación de rebabas, nivelación, biselado de bordes, limpieza, pulido y acabado de todo tipo de metales.
Código de Pedido
C6040432
C6040433
C6040422
C6040423
C6040424
C6040425
C6040426
C6040427
C6040428
C6040411
C6040429
C6040430
C6040431
Dimensiones del disco abrasivo
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
Tamaño de la empu- ñadura
P040
P060
P040
P060
P080
Precio Ud. €
1,95
1,95
2,54
2,54
2,54
3,28
3,28
3,28
3,28
6,22
6,22
6,22
115mm x 22mm P120
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
P040
P060
P080
P120
P040
P060
P080
Disco abrasivo de láminas (plano) 566A
El disco abrasivo de láminas 3MTM 566A es adecuado para trabajos de rectificado de cordones de soldadura, desbaste, desbarbado, eliminación de rebabas, nivelación, biselado de bordes, limpieza, pulido y acabado de todo tipo de metales.
Código de Pedido
C6040445
C6040446
C6040447
C6040434
C6040435
C6040436
C6040437
C6040438
C6040439
C6040440
C6040441
C6040442
C6040443
C6040444
Dimensiones del disco abrasivo
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Tamaño de la empu- ñadura
P040
P060
P080
P40
P060
P080
P120
P040
P060
P080
P120
P040
P060
P080
Precio Ud. €
1,95
1,95
1,95
2,54
2,54
2,54
2,54
3,28
3,28
3,28
3,28
6,22
6,22
6,22
7
Discos laminares de circonio
El diseño de estos discos laminares de circonio fabricados por Roebuck permite utilizarlos en numerosas aplicaciones, incluyendo la eliminación de cordones de soldadura y el lijado o pulidos de bordes. Los discos laminares de Roebuck ayudan a reducir los tiempos y los costes de proceso. Características: granulado 100 %
de circonio - envés de tela flexible - alta retención del granulado - larga vida útil. Ventajas: rápida tasa de corte - corte consistente - potente desbaste.
Código de Pedido
C6866387
C6866388
C6866389
C6866390
C6866391
C6866392
C6866393
C6866394
Dimensiones del disco abrasivo
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
Tamaño de la empu- ñadura
40
60
80
120
40
60
80
120
Precio Ud. €
3,32
3,24
3,04
3,04
3,65
3,41
3,36
3,16
992
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
183585 43830 43829