Page 1005 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1005
Abanicos de núcleo | Discos laminares
Abanicos de núcleos
Lámina lija POLIFLAP®
Tras el desgaste de las láminas abrasivas se puede reemplazar sin esfuerzo en la rueda abrasiva.
Para una equipamiento completo son necesarias 12 láminas abrasivas y 12 de goma (una por cada unidad de embalaje).
Herramienta ideal para
uso en amoladoras angulares en empresas de montaje.
Código de Pedido
C2688645
C2688646
C2688647
C2688648
C2688649
C2688650
C2688651
C2688652
C2688654
Tamaño
60 x 75 mm
60 x 75 mm
60 x 75 mm
60 x 75 mm
60 x 75 mm
60 x 75 mm
60 x 75 mm
60 x 75 mm
55 x 50 mm
Tamaño de la empuñadura
60
80
100
120
150
180
220
320
Precio Material Ud. €
1,32
1,20
1,20
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
Rubber 2,51
Código de Pedido
C2687082
C2687083
C2687084
C2687085
C2687086
C2687087
C2687088
C2687089
Máx velocidad Tamaño (RPM)
115 x 20 mm 13300
115 x 20 mm 13300
115 x 20 mm 13300
115 x 20 mm 13300
125 x 20 mm 12200
125 x 20 mm 12200
125 x 20 mm 12200
125 x 20 mm 12200
Tamaño del paso, eje
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
Tamaño de la em- puñadura
40
60
80
120
40
60
80
120
Precio Ud. €
19,30
19,30
20,43
20,43
20,35
20,35
21,57
21,57
Discos de desbaste POLIFLAP®
Discos abrasivos de láminas CubitronTM II 967A
Discos abrasivos de láminas de calidad superior, fabricados con la exclusiva tecnología de granulado de precisión de 3M para un corte y una duración excepcionales.
La rueda de amolar consta de un soporte con mango y láminas de goma. Se
debe completar con las correspondientes láminas abrasivas. La combinación y disposición del rectificado y láminas de goma otorgan una alta estabilidad a la herramienta. Emplear preferentemente en rectificadoras rectas o con máquinas de eje flexible. Resultados óptimos en acero inoxidable (INOX) a velocidades entre 1.400-1.700 rpm.
Código de Pedido
C6820447
C6820448
C6820449
C6820450
C6820451
C6820452
C6820453
C6820454
C6820455
C6820456
C6820457
C6820458
C6820459
C6820460
C6820461
C6820462
C6820463
C6820464
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Tipo de disco abrasivo
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Tamaño de la Precio 7 empuñadura Ud. €
40 3,62
60 3,62
80 3,62
40 3,98
60 3,98
80 3,98
40 6,79
60 6,79
80 6,79
40 3,62
60 3,62
80 3,62
40 3,98
60 3,98
80 3,98
40 6,79
60 6,79
80 6,79
Código de Pedido
C2688653
Tamaño
170 x 60 mm
Máx velocidad (RPM)
3500
Tamaño del mango
12 x 40 mm
Precio Ud. €
118,67
Abrasivos
991
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7948
7957
195751
7946