Page 1004 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1004
Abanicos lijadores con mango
Abanicos de núcleos con mango CO-COOL de grano de óxido cerámico
Para el rectificado agresivo con máxima capacidad abrasiva en materiales duros malos conductores del calor.
Las actividades de abrasión en el revestimiento proporcionan una mejora sustancial del desgaste, impiden el atascamiento y provocan un rectificado más frío. dimensiones = diámetro x anchura
Tamaño del mango = diámetro x longitud
Tamaño de
Código de Pedido
C2687285
C2687286
C2687287
C2687288
C2687289
C2687290
C2687291
C2687292
C2687293
C2687294
C2687295
C2687296
C2687297
C2687298
C2687300
C2687299
C2687301
C2687302
C2687303
C2687304
Máx velocidad (RPM)
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
19100
19100
19100
19100
15200
15200
15200
15200
12700
12700
12700
12700
Tamaño del mango dura
Precio Ud. €
4,87
4,87
4,87
4,87
5,69
5,69
5,69
5,69
6,64
6,64
6,64
6,64
8,51
8,51
8,51
8,51
8,89
8,89
8,89
8,89
la empuña-
Tamaño
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
Abanico de núcleo con mango de circonio Z-Cool
El Modelo corindón de circonio Z-COOL está diseñado especialmente para el mecanizado sobre acero inoxidable (INOX) y aleaciones muy termoresistentes. Garantiza altas prestaciones, especialmente rectificado en frío y no se embota. dimensiones = diámetro x anchura
Tamaño del mango = diámetro x longitud
Código de Pedido
C2686345
C2686346
C2686347
C2686348
C2686349
C2686350
C2686351
C3619381
C3666516
C2686352
Tamaño
30 x 20 mm
30 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Máx velocidad (RPM)
25400
25400
19100
19100
15200
15200
12700
12700
9500
9500
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño de la empuña- dura
60
80
60
80
60
80
60
80
60
80
Precio Ud. €
4,68
4,68
5,48
5,48
6,15
6,15
7,03
7,03
14,49
14,49
7
Juego de abanico de núcleos con mango
La caja de muestra contiene 40 abanicos lijadores del Modelo corindón A. Contenido: 5 unidades cada una de
F 4015⁄6 A 80
F 4015⁄6 A 120
F 5015⁄6 A 60 F 5015⁄6 A 80 F 6030⁄6 A 60 F 6040⁄6 A 80 F 6040⁄6 A 150 F 8030⁄6 A 60
Código de Pedido
C2686210
Tamaño del mango
6 x 40 mm
Tamaño de la empu- ñadura
60/80/120/150
Precio Ud. €
242,63
990
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7750 7903
7965