Page 1003 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1003

Abanicos lijadores con mango
Abanicos de lija
Los abanicos de tela abrasiva son herramientas modernas y rentables para el acabado de superficies, que permiten lijar y pulir tanto superficies planas como contorneadas de metal, madera, goma o plástico. Los abanicos de tela abrasiva están diseñados de manera que, a medida que se desgastan, quede expuesta
nueva tela abrasiva en su superficie. Esto evita su embozamiento y permite que los abanicos de tela abrasiva proporcionen un acabado uniforme y constante durante toda su vida útil. Son fáciles de usar y controlar, y no penetran en la pieza de trabajo. La tela abrasiva de alta calidad está fijada al centro mediante resina epoxi, lo que proporciona gran durabilidad. Todos ellos disponen de un eje montado para poder utilizarlos con herramientas eléctricas portátiles o herramientas neumáticas como taladros de mano o amoladoras. El tamaño indicado incluye diámetro y anchura, en todos los casos con un eje de 3 mm o 6 mm.
Código de Pedido
C6842942
C6842943
C6842944
C6842945
C6842946
C6842947
C6842948
C6842949
C6842950
C6842952
C6842953
C6842954
C6842955
C6842956
C6842957
C6842958
C6842959
C6842960
C6842961
C6842962
C6842963
C6842964
C6842965
C6842966
C6842967
C6842968
C6842969
C6842970
C6842971
C6842972
C6842973
C6842974
C6842975
C6842976
C6842977
C6842978
C6842979
C6842980
C6842981
C6842982
C6842983
C6842984
C6842985
C6842986
C6842987
Tamaño del mango
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño
de la
empuña- Precio
Tamaño
de la
empuña- Precio dura Ud. €
60 5,12
80 5,12
120 5,12
40 5,83
60 5,83
80 5,83
120 5,83
40 6,97
60 6,97
80 6,97
120 6,97
40 7,60
60 7,60
80 7,60
120 7,60
40 6,97
60 6,97
80 6,97
120 6,97
40 7,60
60 7,60
80 7,60
120 7,60
40 9,30
60 9,30
80 9,30
120 9,30
40 11,07 7 60 11,07
80 11,07
120 11,07
Dimensiones de la rueda abrasiva
(mm) dura
30 x 10 mm 40
30 x 10 mm 60
30 x 10 mm 80
30 x 10 mm 120
30 x 15 mm 40
30 x 15 mm 60
30 x 15 mm 80
30 x 15 mm 120
40 x 10 mm 40
40 x 10 mm 60
40 x 10 mm 80
40 x 10 mm 120
40 x 15 mm 40
40 x 15 mm 60
40 x 15 mm 80
40 x 15 mm 120
40 x 20 mm 40
40 x 20 mm 60
40 x 20 mm 80
40 x 20 mm 120
40 x 30 mm 40
40 x 30 mm 60
40 x 30 mm 80
40 x 30 mm 120
50 x 10 mm 40
50 x 10 mm 60
50 x 10 mm 80
50 x 10 mm 120
50 x 15 mm 40
50 x 15 mm 60
50 x 15 mm 80
50 x 15 mm 120
50 x 20 mm 40
50 x 20 mm 60
50 x 20 mm 80
50 x 20 mm 120
50 x 30 mm 40
50 x 30 mm 60
50 x 30 mm 80
50 x 30 mm 120
60 x 15 mm 40
60 x 15 mm 60
60 x 15 mm 80
60 x 15 mm 120
60 x 20 mm 40
Ud. €
3,11
3,11
3,11
3,11
3,15
3,15
3,15
3,15
3,98
3,98
3,98
3,98
4,02
4,02
4,02
4,02
3,78
3,78
3,78
4,14
4,22
4,22
4,22
4,22
4,88
4,33
4,33
4,33
4,88
4,33
4,33
4,33
4,69
4,69
4,69
4,69
5,24
5,24
5,24
5,24
4,92
4,92
4,92
4,92
5,12
Código de Pedido
C6842988
C6842989
C6842990
C6842991
C6842992
C6842993
C6842994
C6842995
C6842996
C6842997
C6842998
C6842999
C6843000
C6843001
C6843002
C6843003
C6843004
C6843005
C6843006
C6843007
C6843008
C6843009
C6843010
C6843011
C6843012
C6843013
C6843014
C6843015
C6843016
C6843017
C6843018
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
60 x 20 mm
60 x 20 mm
60 x 20 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 20 mm
80 x 20 mm
80 x 20 mm
80 x 20 mm
80 x 30 mm
80 x 30 mm
80 x 30 mm
80 x 30 mm
80 x 40 mm
80 x 40 mm
80 x 40 mm
80 x 40 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Abrasivos
989
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
183563


































































































   1001   1002   1003   1004   1005