Page 1002 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1002

Abanicos lijadores con mango
Las láminas de lija se montan de forma radial alrededor del eje de la herramienta. Gracias a su flexibilidad se adaptan a todos los perfiles de la pieza de trabajo. El soporte de la lija de cada lámina es de tela resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética. Los abanicos lijadores alcanzan su rendimiento óptimo a velocidades periféricas de 15-20 m/s. Así se logra un equilibrio entre capacidad de arranque, calidad de superficie, temperatura de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
Abanico de núcleos con mango - Óxido de Aluminio A
La ejecución corindón A se utiliza para todo tipo de materiales. Dimensiones = diámetro x ancho
Tamaño del mango = diámetro x longitud
7
Código de Pedido
C2686828
C2686829
C2686830
C2686070
C2686071
C2686305
C2686073
C2686075
C2686077
C2686079
C2686316
C2686081
C2686083
C2686085
C2686087
C2686089
C2686091
C2686318
C2686093
C2686095
C2686101
C2686102
C2686103
C2686104
C2686328
C2686105
C2686106
C2686114
C2686115
C2686116
C2686117
C2686329
C2686118
C2686142
C2686143
C2686144
C2686145
C2686331
C2686146
C2686131
Tamaño
10 x 10 mm
10 x 10 mm
10 x 10 mm
20 x 10 mm
20 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 20 mm
Máx velocidad (RPM)
75000
75000
75000
38100
38100
38100
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
Tamaño del mango
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño de la empuña- dura
120
150
180
120
150
180
60
80
120
150
180
240
320
60
80
120
150
180
240
320
60
80
120
150
180
240
320
60
80
120
150
180
240
60
80
120
150
180
240
60
Precio Ud. €
3,93
3,93
3,93
3,58
3,58
3,58
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
4,14
4,14
4,14
4,14
4,14
4,14
4,14
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
5,38
Código de Pedido
C2686132
C2686133
C2686134
C2686332
C2686160
C2686161
C2686162
C2686163
C2686164
C2686334
C2686165
C2686169
C2686167
C2686168
C2686170
C2686171
C2686175
C2686172
C2686173
C2686174
C2686176
C2686177
C2686199
C2686200
C2686201
C2686202
C2686203
C2686204
Tamaño
50 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Máx velocidad (RPM)
15200
15200
15200
15200
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
9500
9500
9500
9500
9500
9500
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño de la empuña- dura
80
120
150
180
40
60
80
120
150
180
240
120
60
80
150
240
120
40
60
80
150
240
40
60
80
120
150
240
Precio Ud. €
5,38
5,38
5,38
5,38
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
7,65
7,65
7,65
7,65
7,65
8,83
8,83
8,83
8,83
8,83
8,83
12,65
12,65
12,65
12,65
12,65
12,65
988
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7740
PO-35988


































































































   1000   1001   1002   1003   1004