Page 999 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 999
COMBICLICK® | Hookit Scheiben
COMBICLICK Vliesronden PNER
Hookit TM Schleifscheiben 236U
Schleifscheibe für kreisrundes Schleifen mit beliebigem Muster. Eine Hookit TM Korund-Schleifscheibe mit präziser Lochung zur verbesserten Staubabfuhr auf C-Papierunterlage. Hauptanwendungsgebiete: Flugzeugbau, Metallarbeiten im Schiffsbau, Holzbearbeitung.
Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht.
Besonders für die Bearbeitung größerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet.
Bestellcode
C6867749
C6867750
C6867747
C6867748
C6867745
C6867746
C6867743
C6867744
Durchmesser
Korngröße
Preis je Stück €
115 mm Fein
125 mm Fein
115 mm Fein
125 mm Fein
115 mm Fein
125 mm Fein
115 mm Fein
125 mm Fein
Korn- Bestellcode größe
C6820403 P80
C6820404 P100
C6820405 P120
C6820406 P150
C6820407 P180
C6820408 P220
C6820409 P240
C6820410 P280
C6820411 P320
C6820412 P400
C6820413 P500
C6820414 P80
C6820415 P100
C6820416 P120
C6820417 P150
C6820418 P180
C6820419 P220
C6820420 P240
C6820421 P280
C6820422 P320
C6820423 P400
C6820424 P500
Schleifscheibenabmessung(en) Lochgestaltung
150mm Plain
150mm Plain
150mm Plain
150mm Plain
150mm Plain
150mm Plain
150mm Plain
150mm Plain
150mm Plain
150mm Plain
150mm Plain
150mm 21 Hole
150mm 21 Hole
150mm 21 Hole
150mm 21 Hole
150mm 21 Hole
150mm 21 Hole
150mm 21 Hole
150mm 21 Hole
150mm 21 Hole
150mm 21 Hole
150mm 21 Hole
Preis je Stück €
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
COMBICLICK Vliesronden weich VRW
Für Feinstschliff an Flächen und Konturen und Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet.
Die offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials verhindern das Zusetzen des Werkzeuges.
7
Bestellcode
C6867739
C6867738
C6867737
C6867742
C6867741
C6867740
Durchmesser
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Korngröße
Mittel
Fein
Sehr fein
Mittel
Fein
Sehr fein
Preis je Stück €
Schleifmaterial
985
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243082
243083
195748