Page 1000 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1000

Hookit Scheiben | Stikit Scheiben Hookit Discs 245
Starres Schleifpapier der Stärke E sorgt für eine feste Auflage und lange Standzeiten. Kunstharzklebung ist hitzebeständig und verhindert frühzeitige Verfärbungen. Päckchen mit 50 Scheiben. Schleifscheibenmaß: 150 mm. Farbe: Grün.
Bestellcode
C4011061
C3966184
C3966185
C3966197
C3966198
C3966199
Lochgestaltung Korngröße
Plain P40
Plain P60
Plain P80
LD600A P40
LD600A P60
LD600A P80
Maximal Geschwin- digkeit
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Preis je Stück €
0,55
0,51
0,65
0,57
0,53
Hookit Discs 255P
Papierträgermaterial der Stärke C sorgt für guten Halt der Mineralschleifkörper, für längere Standzeiten und eine lang anhaltende Schneidwirkung. Spezialbeschichtung zur Lastbegrenzung verlängert die Standzeit.
Päckchen mit 100 Scheiben. Schleifscheibenmaß: 150 mm Farbe: Gold
Max. Drehzahl (min-1): 12000
Bestellcode
C3966186
C3966187
C3966188
C3966189
C3966190
C3966192
C3966194
C3966195
C3966201
C4011063
C3966202
C3966204
C3966205
C3966206
C3966207
C3966209
Lochgestaltung Korngröße
Plain P80
Plain P100
Plain P180
Plain P220
Plain P240
Plain P320
Plain P400
Plain P500
600A P80
600A P100
600A P120
600A P180
600A P220
600A P0240
600A P320
600A P400
Preis je Stück €
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
7
Stikit Schleifscheiben
Scheibe mit sehr langer Standzeit und starrem Papierträger der Stärke E; Fixierung mit Kleber, allerdings auch problemlos abnehmbar. Typische Einsatzzwecke sind Formschleifen von Fugenmaterial und Lackentfernung. Staubabscheidung über 6 Löcher. Päckchen à 100 Stück.
Schleifscheibenmaß(e): 150 mm 6-Loch
Bestellcode
Korngröße Preis je Stück €
C4192915 P100
C3966180 P120
986
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
10110 9908
9900


































































































   998   999   1000   1001   1002