Page 997 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 997
COMBIDISC® | COMBICLICK®
COMBIDISC®-Satz 75
Inhalt COMBIDISC®-Set 75: je 3 Schleifblätter:
CD 75 A 36 Forte
CD 75 A 60 Forte
CD 75 A 120 Forte
CD 75 A-COOL 60
CD 75 Z 60
je 3 COMBIDISC®-Vliesronden: CD VRH 75 mittel
CD VRW 75 mittel
1 Schleifblatthalter mittelhart SBH 75 M
Bestellcode Schleifscheibenabmessung(en)
C2714230 75 mm
COMBIDISC®-Zirkonkorund-Fiberscheibe
Preis je Stück €
74,29
COMBICLICK®-Korund-Fiberscheibe
PFERD präsentiert ein neuentwickeltes, patentiertes Kühl- und Schnellspannsystem für den Einsatz von Fiberschleifern. Das COMBICLICK® System besteht aus der Kombination des neuartigen Stütztellers und der stabilen Halterung auf der Rückseite des Fiberschleifers. Mit dem neuen Stützteller können COMBICLICK® Fiberschleifer auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische
Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das optimierte Kühlsystem bewirken
- bis zu 30% geringere Werkstücktemperatur.
- bis zu 25% höhere Zerspanungsleistung,
- bis zu 30% höhere Standzeit und bessere Ausnutzung des Schleifmittels und
- bis zu 30% geringeren Werkzeugverschleiß.
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Für grobe Schleifaufgaben mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit. Das Hochleistungsschleifmittel Zirkonkorund erzielt die beste Schleifleistung auf leistungsstarken Winkelschleifern bei erhöhtem Anpressdruck.
Bestellcode
C2687090
C2687091
C2687092
C2687093
C2687094
C2687095
C2686979
C2686980
C2686981
C2686984
C2686987
C2686988
C2686990
C2686991
C2686993
C2686994
C2686995
C2686996
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Preis je Korngröße Stück €
24 2,13
36 1,81
50 1,56
60 1,47
80 1,33
120 1,33
24 2,19
36 1,93
50 1,75
60 1,58
80 1,56
120 1,56
24 2,68
36 2,47
50 2,25
60 2,09
80 2,07
120 2,07
Bestellcode
C2687036
C2687038
C2687096
C2687040
C2687042
C2687043
C2687044
C2687045
C2687046
C2687047
C2687048
C2687049
C2687050
C2687051
C2687052
C2687053
C2687054
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Preis je Korngröße Stück €
36 2,08
50 1,69
60 1,51
80 1,39
120 1,39
24 2,56
36 2,30
50 1,88
60 1,64
80 1,59 7
125 mm 120
180 mm 24
180 mm 36
180 mm 50
180 mm 60
180 mm 80
180 mm 120
1,59
4,16
3,72
2,95
2,51
2,26
2,26
Schleifmaterial
983
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7939
7831
7945