Page 1001 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1001
Stikit Scheiben | Scheiben-Zubehör
Stikit Discs 245
Starres Schleifpapier der Stärke E sorgt für eine feste Auflage und lange Standzeiten. Kunstharzklebung ist hitzebeständig und verhindert frühzeitige Verfärbungen. Farbe: Grün.
Bestellcode
C4192914
C4192918
C4192916
C3966166
C3966167
C3966168
C3966170
C3966183
Schleifscheibenabmessung(en)
125 mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
Lochgestaltung Korngröße
600A P60
600A P40
600A P80
Plain P40
Plain P60
Plain P80
Plain P120
Maximal Geschwindigkeit
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Preis je Stück €
P60
Stikit Schleifscheiben
Scheibe mit sehr langer Standzeit und starrem Papierträger der Stärke E; Fixierung mit Kleber, allerdings auch problemlos abnehmbar. Typische Einsatzzwecke
sind Formschleifen von Fugenmaterial und Lackentfernung. Schleifscheibe für Anwendungen ohne Staubabscheidung. Päckchen à 100 Scheiben.
Zubehör für Schleifscheiben zur Oberflächenreinigung
Für den Einsatz zusammen mit Scotch-Brite Schleifscheiben für Reinigungsarbeiten. Mit Zentrierbohrung auf der Klettverschluss-Seite der Reinigungsscheibe
und Zentrierstift am Stützteller. Der Zentrierstift hält sicheren Abstand zur Arbeitsoberfläche ein, so dass die Scheibe mit dem gewohnten Winkel angesetzt werden kann.
Bestellcode Modell-Nummer Preis je Stück €
C3952842 61679 14,14
7
Bestellcode
C3966169
Schleifscheibenabmessung(en) Korngröße
150mm P100
Preis je Stück €
Modell-Nummer
61679
Schleifscheibenabmessung(en)
100mm x 16mm
Farbe
Schwarz
Maximal Geschwindigkeit
18000
Schleifmaterial
987
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10106
9892
10089