Page 998 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 998
COMBICLICK®
PFERD präsentiert ein neuentwickeltes, patentiertes Kühl- und Schnellspannsystem für den Einsatz von Fiberschleifern. Das COMBICLICK® System besteht aus der Kombination des neuartigen Stütztellers und der stabilen Halterung auf der Rückseite des Fiberschleifers. Mit dem neuen Stützteller können COMBICLICK® Fiberschleifer auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das optimierte Kühlsystem bewirken
• bis zu 30% geringere Werkstücktemperatur,
• bis zu 25% höhere Zerspanungsleistung,
• bis zu 30% höhere Standzeit und bessere Ausnutzung des Schleifmittels
bis zu 30% geringeren Werkzeugverschleiß.
COMBICLICK®-Halterung
Mit diesem Stützteller können COMBICLICK® Fiberschleifer auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die Geometrie der Kühlschlitze sorgt für hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und der Werkstücke deutlich reduziert wird. Das patentierte COMBICLICK® Spannsystem reduziert die Werkzeugwechselzeiten auf ein Minimum.
COMBICLICK Filzronden
Preis je Gewindegröße, Schaft Stück €
M14 29,23
5/8 29,23
M14 36,99
5/8 36,99
COMBICLICK® Filzronden werden mit Polierpasten im Stirnschliff auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern eingesetzt.
Bestellcode
C2714374
C2714375
C2714376
C2714377
Schleifscheibenabmessung(en)
115-125 mm
115-125 mm
180 mm
180 mm
Bestellcode
C6867751
C6867752
Durchmesser
115 mm
125 mm
Preis je Stück €
COMBICLICK® CC-SET
7
Set für die Oberflächenbearbeitung von grob bis spiegelpoliert. Zum Kennenlernen und Testen des umfangreichen Systems. COMBICLICK® CC-SET 115 M14 Inhalt:
je 3 COMBICLICK® Fiberschleifer:
- CC-FS 115 CO-COOL 36
- CC-FS 115 CO-COOL 120
- CC-FS 115 A-COOL 220
je 1 COMBICLICK® Vliesronde:
- CC-VRH 115 A 240 F
- CC-VRH 115 A 180 M
- CC-VRH 115 A 100 G
- CC-VRW 115 A 280
- CC-VRW 115 A 180
- CC-VRW 115 A 100
- CC-PNER W 115 SiC F
je 1 Stück:
- Universal-Polierpaste
- COMBICLICK® Filzronde CC-FR 115
- COMBICLICK® Stützteller CC-GT 115-125 M14
COMBICLICK Vliesronden hart VRH
Universell zur Oberflächenbearbeitung von Metallen einsetzbar,
z. B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten.
Bestellcode
C6867733
C6867732
C6867731
C6867736
C6867735
C6867734
Durchmesser
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Korngröße
Grob
Mittel
Sehr fein
Grob
Mittel
Sehr fein
Preis je Stück €
Bestellcode
C6867753
C6867754
Durchmesser
115 mm
125 mm
Preis je Stück €
984
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
243085
7952
243081 243084
48098