Page 996 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 996
POLIVLIES® Oberflächenbehandlung | Combidisc®
POLIVLIES®-Lamellenscheiben zur Oberflächenbearbeitung
PFERD POLIVLIES® Vlieswerkzeuge sind Spezialwerkzeuge zum Feinschleifen von großen Flächen, Entfernen von Anlauffarben, Reinigen und leichtes Verputzen von Schweißnähten an Edelstahlbauteilen (INOX) und für Finisharbeiten nach der Montage im Apparate- und Behälterbau.
COMBIDISC® MINI-POLIFAN, Zirkonkorund
Die Ausführung Zirkonkorund Z ist für grobe Schleifaufgaben mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit geeignet.
Bestellcode
C2688661
C2688662
C2688663
C2688664
C2688665
C2688666
Größe
115 x 22,2 mm
115 x 22,2 mm
115 x 22,2 mm
125 x 22,2 mm
125 x 22,2 mm
125 x 22,2 mm
Maximal Geschwind- igkeit
13300
13300
13300
12200
12200
12200
Korngröße
Grob (100)
Mittel (180)
Fein (240)
Grob (100)
Mittel (180)
Fein (240)
Preis je Stück €
8,99
8,37
7,99
11,12
10,35
9,99
Bestellcode
C2688554
C2688555
C2688556
C2688557
C2688558
C2688559
C2688560
C2688561
Schleifscheibenabmessung(en)
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Preis je Korngröße Stück €
40 4,75
60 4,75
80 4,75
120 4,75
40 4,78
60 4,78
80 4,78
120 4,78
COMBIDISC® MINI-POLIFAN, Korund
COMBIDISC®-Satz 50
7
COMBIDISC® ist ein umfassendes Programm für die Oberflächenbearbeitung. Von der Grobzerspanung über die Oberfl ächenstrukturierung bis zum Spiegelpolieren im Stirnschliff können auch komplizierte Bearbeitungsprobleme gelöst werden.
Die Ausführung Korund A ist für universelle, grobe Schleifaufgaben. An verschiedenen Materialien bei guter Zerspanungsleistung geeignet.
Inhalt COMBIDISC®-SET 50: je 3 Schleifblätter:
CD 50 A 36 Forte
CD 50 A 60 Forte
CD 50 A 120 Forte
CD 50 A-COOL 60
CD 50 Z 60
je 3 COMBIDISC®-Vliesronden: CD VRH 50 mittel
CD VRW 50 mittel
1 Schleifblatthalter mittelhart SBH 50 M
Bestellcode Schleifscheibenabmessung(en)
C2714229 50 mm
Bestellcode
C2688603
C2688604
C2688605
C2688606
C2688607
C2688608
C2688609
C2688610
Schleifscheibenabmessung(en)
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Preis je Korngröße Stück €
40 4,56
60 4,56
80 4,56
120 4,56
40 4,61
60 4,61
80 4,61
120 4,61
Preis je Stück €
52,92
982
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7935 7954
7816
7933