Page 99 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 99
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
7809TORX 1/2”SD Torx Einsatzschrauben- zieher
Axiale Wellenmutterfassung
1/2” Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
Gerändelt
ISO 1174
DIN 3120
SB = SB-Verpackung
Schrauben- Bestellcode drehergröße Größe
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
T-55
T-60
Preis je Stück €
9,47
9,47
9,47
9,47
10,84
10,84
10,84
13,57
13,57
C1251538
C1251539
C1251540
C1251541
C1251542
C1251543
C1251544
C1251545
C1251546
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
• benötigt weniger Platz rings um die Lager als Hakenschlüssel
• Zollverbindungen bei Universalwerkzeug oder Drehmomentschlüssel • SKF TMFS passt für Muttern der Serien KM, KMK (metrisch) und KMF • Spezielle Ausführungen auf Nachfrage
Steckschlüssel, für Torx®-Schrauben
Bestellcode
C1464706
C1464707
C1464716
C1464718
C1464719
C1464720
C1464721
C0158659
C1464722
C0158675
C0158684
C1464708
C1464709
C0158727
C1464710
C1464711
C1464712
C1464713
C1464714
C1464715
C1464717
Teilenummer
TMFS 0
TMFS 1
TMFS 2
TMFS 3
TMFS 4
TMFS 5
TMFS 6
TMFS 7
TMFS 8
TMFS 9
TMFS 10
TMFS 11
TMFS 12
TMFS 13
TMFS 14
TMFS 15
TMFS 16
TMFS 17
TMFS 18
TMFS 19
TMFS 20
In Verbindung mit
KM, KMK-0
KM, KMK-1
KM, KMK-2
KM, KMK-3
KM, KMK, KMFE-4
KM, KMK, KMFE-5
KM, KMK, KMFE-6
KM, KMK, KMFE-7
KM, KMK, KMFE-8
KM, KMK, KMFE-9
KM, KMK, KMFE-10
KM, KMK, KMFE-11
KM, KMK, KMFE-12
KM, KMK, KMFE-13
KM, KMK, KMFE-14
KM, KMK, KMFE-15
KM, KMK, KMFE-16
KM, KMK, KMFE-17
KM, KMK, KMFE-18
KM, KMK, KMFE-19
KM, KMK, KMFE-20
Außendurchmesser
18 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
45 mm
52 mm
58 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
92 mm
98 mm
105 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
Höhe
45 mm
45 mm
61 mm
61 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Preis je Stück €
64.05
64.05
66.05
72.00
72.55
74.80
83.90
88.90
92.05
133.00
139.00
149.00
150.00 1 169.00
273.00
292.00
308.00
324.00
380.00
426.00
487.00
Bestellcode Größe
C2705550 T20
C2705551 T25
C2705552 T27
C2705553 T30
C2705554 T40
C2705555 T45
C2705556 T50
C2393332 T55
C2705557 T60
C2705759 T40
C2705760 T45
C2393333 T55
C2705761 T70
Gesamtlänge
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
120 mm
120 mm
140 mm
120 mm
Preis je Stück €
13,40
13,40
13,40
13,40
13,40
13,40
13,40
17,90
17,90
17,00
17,00
24,00
24,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
85
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40717
8520
7630