Page 97 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 97
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
7809PH 1/2”SD Phillips Innensechs- kantschraubenzieher
54 Steckschlüsseleinsatz für Innensechs- kantschrauben - 1/2” Vierkantantrieb
1/2’’ Antrieb Schraubendreher-Einsatz
1/2” Schraubendreher-Einsätze für Phillips-Schrauben Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
Für Innensechskantschrauben, DIN 7422, Chrome- Alloy-Steel, verchromt.
Gerändelt ISO 1174 DIN 3120
Bestellcode
C1251536
C1251537
C3424866
Spitzengröße PH
Preis je Stück €
Hergestellt aus Chrom-Molybdän. Bit gefertigt aus Spezial-Werkzeugstahl für Langlebigkeit. Polierte, verchromte Oberfläche.
Standardserie Gesamtlänge 60 mm, Bitlänge 24 mm. Preis je
Bestellcode
C3976427
C3976428
C3976429
C3976430
C3976431
C3976432
C3976433
C3976434
C3976435
C3976436
Größe
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Preis je Stück €
6,62
6,62
6,62
6,62
7,15
7,30
8,41
8,95
10,40
15,30
2 8,69
3 8,98
4 8,98
Bestellcode
C4971579
C4971580
C4971581
C4971582
C4971583
C4971584
C4971585
C4971586
C4971587
C4971588
C4971589
Größe metrisch
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Stück €
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
6,27
6,58
7,53
7,53
IKS 19 PZD Schraubendrehereinsatz 1/2””
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert
• Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
7809M 1/2”SD Schraubenzieher für Innensechskant-Schrauben
IN 19 Schraubendrehereinsatz 1/2”” Für In- nensechskantschrauben (INBUS®)
Bestellcode
C2696091
C2696092
C2696093
Spitzengröße PZ
Preis je Stück €
1/2” Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant- 1 Schrauben
Metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
2 8,55
3 8,55
4 9,11
Hochglanzpoliert Gerändelt
ISO 1174
DIN 3120
SB = SB-Verpackung
7809PH 1/2”SD Pozi-Innensechs- kantschraubenzieher
• Ausführung nach DIN 7422
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert
• IN 19 17 für Öl-Einfüll- und Ablassschraube
• * nicht genormt
Bestellcode
C1251529
C1251530
C1251531
C1251532
C1251533
C3424862
C1251534
C3424863
C1251535
C1251524
C3424861
C1251525
C1251526
C1251527
C1251528
Länge
180 mm
140 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Größe
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Preis je Stück €
6,74
9,23
6,74
9,08
6,74
7,86
6,79
8,79
7,27
7,71
11,13
7,71
9,33
9,86
10,06
1/2” Schraubendreher-Einsätze für Pozidriv-Schrauben Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
Bestellcode
C1451009
C1451010
C1451013
C1451014
C1451016
C1451017
C1451002
C1451003
C1451004
C1451005
C1451006
Größe
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Preis je Stück €
5,41
5,41
5,41
5,41
5,41
5,81
6,20
6,20
7,53
8,36
8,69
Gerändelt ISO 1174 DIN 3120
Bestellcode
Spitzengröße PZ
Preis je Stück €
8,59
8,98
C3424867 2
C3424868 3
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
83
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8650
6733
8519
6739
26560
8517
10186