Page 98 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 98
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
1/2’’ Antrieb Sechskant-Bit-Einsatz, Lang- serie
ITX 19 Schraubendrehereinsatz 1/2”” Für Innen-TORX® Schrauben
Sechskant-Steckschlüssel
Bestellcode
C2705528
C2705529
C2705530
C2705532
C2705534
C2705536
C2706452
C2705538
C2705540
C2705541
C2705757
C2705758
C2705531
C2705533
C2705535
C2705537
C4401582
C2705539
Größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Gesamtlänge
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
140 mm
140 mm
Preis je Stück €
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
11,50
11,80
15,20
15,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,50
Gesamtlänge 100 mm, Einsatzlänge 64 mm.
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestellcode
C4971590
C4971591
C4971592
C4971593
C4971594
C4971595
Hex Größe
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
6,00
6,00
6,00
6,00
6,27
6,33
Bestellcode
C2696082
C2696083
C2696084
C2552696
C1451099
C1451100
C1451101
C1451102
C2696095
Spitzengröße Torx
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
Preis je Stück €
8,12
8,12
8,12
8,12
9,29
9,29
9,29
12,13
12,13
54a Steckschlüsseleinsatz für Innensechs- kantschrauben - 1/2” Vierkantantrieb
54TX Schraubendrehereinsätze - 1/2” Vier- kantantrieb
1/2”-Hex-Bit-Buchse
1
Für Innensechskantschrauben, DIN 7422, Chrome- Alloy-Steel, verchromt.
Bestellcode
C3980380
C3980381
C3980382
C3947762
C3980383
C3980384
C3947763
C3980385
C3980386
Größe
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
3/4 in
Preis je Stück €
6,88
6,88
7,15
7,15
8,34
8,03
9,18
10,32
16,37
Für Innen-TORX®-Schrauben, chromelegierter- Werkzeugstahl, verchromt.
1/2”-Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant- Schrauben
Zoll-Größen
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung
Bestellcode
C3746307
C3746308
C3746309
C3746310
C3746311
C3746312
C3746313
C3746314
C3746315
C3746316
Größe
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
T70
Preis je Stück €
8,18
8,18
8,18
8,18
9,10
9,10
9,41
11,24
11,70
15,68
Hochglanzpoliert Gerändelt
ISO 1174
DIN 3120
Bestellcode
C2550397
C2365459
C3424882
C3424884
C3424881
C3424883
C3424885
C3424886
C3424880
Größe
1/2 in
1/4 in
3/8 in
5/8 in
3/16 in
5/16 in
7/16 in
9/16 in
19/32 in
Preis je Stück €
8,69
8,35
8,35
9,42
8,35
8,35
8,59
9,23
9,42
84
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41333
40716
10196
26633
10187
6761