Page 101 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 101
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
Steckschlüssel-Garnitur 1/2” Vierkant
Steckschlüssel-Garnitur 1/2” Vierkant
Im stabilen Stahlblechkasten, 31-teilig Inhalt: 17 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant No 50: Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. Acht Steckschlüsseleinsätze für Innensechskantschrauben No
54: Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm. Eine Knarre No 512, drei Verlängerungen No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm), ein Quergriff No 506, ein Kardangelenk No 510.
Im stabilen Stahlblechkasten, 15-teilig Inhalt: 12 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No 52: Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. Eine Knarre No 512, zwei Verlängerungen No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm).
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C3976437
Steckschlüssel-Garnitur 1/2” Vierkant
Preis je Stück €
301,47
C4181633 165,57
54/10 Steckschlüsseleinsätze für Innensechskantschrauben Satz Nr. 54
Größen 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
Bestellcode
C3748862
Steckschlüssel-Garnitur 1/2” Vierkant
Preis je Stück €
99,42
Im stabilen Stahlblechkasten, 50-teilig Inhalt: 23 Steckschlüsseleinsätze mit
Doppelsechskant No 50: Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm. Sieben Einsätze, lang, No 51: Gr. 13; 17; 18; 19;
22; 24; 27 mm. Zwei Einsätze, lang, mit Gummieinsatz No 51: Gr. 16 mm - 5/8”, 20,8
mm - 13/16”. Sechs Gelenk-Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No 53: Gr. 10; 13;
16; 17; 18; 19 mm. Fünf INHEX-Einsätze No 54: Gr. 4; 5; 6; 8; 10 mm. Eine Knarre 1 No 512, drei Verlängerungen No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255
mm), ein Gelenkgriff No 504/15, ein Quergriff No 506, ein Kardangelenk No 510.
Bestellcode
C3748843
Preis je Stück €
651,28
Im stabilen Stahlblechkasten, 28-teilig Inhalt: 22 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No 52: Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm. Eine Knarre No 512, drei Verlängerungen No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm), ein Quergriff No 506, ein Kardangelenk No 510.
Preis je Bestellcode Stück €
C4181631 265,30
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
87
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10485
42767 10491
10486
10483