Page 100 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 100
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
Steckschlüssel-Satz mit 1⁄2”-Vierkantantrieb, metrisch, 17-teilig
Steckschlüssel-Satz mit 1⁄2”-Vierkantantrieb, A/F, 15-teilig
Unisocket-Satz mit 1⁄2”-Antrieb, 59-teilig
Hergestellt aus Chrom-Vanadium. Bi-Sechskant-/ Zwölfkant-Steckschlüssel. Geliefert in blasgeformter Box.
13 Zwölfkant-Steckschlüssel mit 1⁄2”-Antr.:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 4 1⁄2”-Antriebszubehörteile:
1⁄2”-Antriebsverlängerung (5”/125 mm) 1⁄2”-Antriebsverlängerung (10”/250 mm)
Ratsche mit 1⁄2”-Antrieb, Schnelllösemechanismus 1⁄2” F*1/2” M. 3-Wege-Adaptor
Hergestellt aus Chrom-Vanadium. Bi-Sechskant-/ Zwölfkant-Steckschlüssel. Geliefert in blasgeformter Box.
11 Zwölfkant-Steckschlüssel mit 1⁄2”-Antr.:
3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16”, 7⁄8”, 15⁄16”, 1” A/F 4 1⁄2”-Antriebszubehörteile:
1⁄2”-Antriebsverlängerung (5”/125 mm) 1⁄2”-Antriebsverlängerung (10”/250 mm)
Ratsche mit 1⁄2”-Antrieb, Schnelllösemechanismus 1⁄2” F*1/2” M. 3-Wege-Adaptor
Bestellcode
C6868839
Preis je Stück €
53,18
Ein einzigartig konzipierter Steckschlüsselsatz, exklusiv nur bei Roebuck. Ein vielseitiger Werkzeugsatz für alle Techniker, Mechaniker und MRO-Wartungstechniker.
Leistungsmerkmale:
17 rutschfeste Steckschlüssel (10–32 mm), die es Ihnen ermöglichen, an Befestigungselementen mit
bis zu 70 % Abrundung zu arbeiten. Sie eignen sich auch für 1 mm kleinere Elemente. Beispielweise
kann ein 19-mm-Steckschlüssel auf einem 18-mm- Befestigungselement verwendet werden.
17 sphärische Steckschlüssel (10–32 mm) ermöglichen Ihnen die Arbeit an Zwölfkant, Keilprofil, Vierkant, Sechskant, Sternantrieb und sogar auf zu 50 % abgerundeten Sechskantelementen.
Zu den Zubehörteilen gehören eine Ratsche
mit 72 Zähnen und Schnelllösemechanismus, Verlängerungen, Kardangelenk, Bit-Adapter, 19 Bits und ein LED-Licht.
Alle Steckschlüssel sind aus Chrom-Vanadium-Stahl, speziell wärmebehandelter und hochglanzpoliert. Sie entsprechen DIN, BS und ANSI-Normen.
Alle Steckschlüssel besitzen Farbringe für eine einfache Identifizierung zwischen rutschfesten und kugelförmigen Typen.
Kompletter Satzinhalt:
1 × Ratschengriff mit 3⁄8”-Abtrieb, 90 Zähnen, Schnelllösemechanismus; ergonomisch
1 × Verlängerung mit 3⁄8”-Antrieb, 125 mm
1 × Verlängerungsquergriff mit 3⁄8”-Antrieb, 250 mm 17 × kugelförmige Steckschlüssel mit 1⁄2”-Antrieb, 10, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 32 mm
17 × rutschfeste Steckschlüssel mit 1⁄2”-Antrieb, 10, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 32 mm 1 × 1⁄2”-Antriebskardangelenk
1 × Bit-Adapter mit 1⁄2”-Antrieb
8 Torx-Bits, 30 mm lang, T20, T25, T27, T30, T40, T50, T55
6 × Sechskant-Bits, 30 mm lang, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm 5 × XZN-Bits, 30 mm lang, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Bestellcode
C6868837
Preis je Stück €
53,81
Steckschlüssel-Satz mit 1⁄2”-Vierkantantrieb, metrisch und A/F, 38-teilig
Steckschlüssel-Satz mit 1⁄2”-Vierkantantrieb, metrisch, 27-teilig
1
Hergestellt aus Chrom-Vanadium. Bi-Sechskant-/ Zwölfkant-Steckschlüssel. Geliefert in blasgeformter Box.
31 Zwölfkant-Steckschlüssel mit 1⁄2”-Antr.:
Hergestellt aus Chrom-Vanadium. Bi-Sechskant-/ Zwölfkant-Steckschlüssel. Geliefert in blasgeformter Box.
21 Zwölfkant-Steckschlüssel mit 1⁄2”-Antr.:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 30, 32, 34 mm 6 1⁄2”-Antriebszubehörteile:
1⁄2”-Antriebskardangelenk (Schraubtyp) 1⁄2”-Antriebsverlängerung (5”/125 mm) 1⁄2”-Antriebsverlängerung (10”/250 mm)
Flex-Griff mit 1⁄2”-Antrieb (17”/425 mm)
Ratsche mit 1⁄2”-Antrieb, Schnelllösemechanismus 1⁄2” F*1/2” M. 3-Wege-Adaptor
Preis je Bestellcode Stück €
C6868838 86,24
7
3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”,
13⁄16”, 7⁄8”, 15⁄16”, 1”, 1 1⁄16”, 1 1⁄8”, 1 1⁄4”
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 mm
1⁄2”-Antriebszubehörteile: 1⁄2”-Antriebsverlängerung (3”/75 mm) 1⁄2”-Antriebsverlängerung (5”/125 mm) 1⁄2”-Antriebsverlängerung (10”/250 mm)
Flex-Griff mit 1⁄2”-Antrieb (15”/375 mm)
Ratsche mit 1⁄2”-Antrieb, Schnelllösemechanismus Kurbelgriff mit 1⁄2”-Antrieb (16 1⁄2” / 412 mm) 1⁄2”-Antriebskardangelenk (Schraubtyp)
Bestellcode
C6868994
Preis je Stück €
165,69
Bestellcode
C6868836
Preis je Stück €
118,62
86
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
187612
187611
187610
187613
187600