Page 987 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 987
POLINOX® Vliesprodukte
POLINOX®-Schleifstifte bestehen aus Polyamidvlies, in das Schleifkorn eingebunden ist. Durch die offene und flexible Struktur des Vliesmaterials gibt es den Werkzeugen eine besondere Elastizität und sorgt für kühlen Schliff. Die hohe Anpassungsfähigkeit des Vlieses stellt sicher, dass keine Veränderungen an der Oberflächengeometrie verursacht werden. Durch die Vielzahl an Körnungsabstufungen und verschiedenen Werkzeugkonstruktionen lassen sich unterschiedliche Oberflächenstrukturen und -rauigkeiten erzielen.
Anwendungsbeispiele
- Mattieren und Satinieren von Metallen.
- Reinigen von oxidierten Buntmetallen.
- Ansatzloses Strichmattieren von Edelstahl (INOX).
- Aufrauen von Kunststoffen als Vorbereitung für das Kleben.
- Oberflächenanpassung von Schweißnähten.
POLICLEAN®-Schaftscheiben
POLICLEAN®-Schaftwerkzeuge werden universell im Umfangsschliff eingesetzt. Abmessung = Durchmesser x Breite
Schaftabmessung = Durchmesser x Länge
POLINOX® PNG
Besteht aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind. Durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich.
Abmessung = Durchmesser x Breite
Schaftabmessung = Durchmesser x Länge
Bestellcode
C2688616
C2688618
C2688619
C2688620
C2688621
Größe
50 x 13 mm
50 x 26 mm
75 x 13 mm
75 x 26 mm
100 x 13 mm
Maximal Geschwind- igkeit
15000
15000
10000
10000
7500
Schaftgröße
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Preis je Stück €
8,58
11,52
9,11
12,48
12,06
Bestellcode
C2689738
C2689739
C2689740
C2689683
C2689684
C2689685
Größe
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
100 x 50 mm
100 x 50 mm
100 x 50 mm
Maximal Geschwin- digkeit
7500
7500
7500
6000
6000
6000
Schaftgröße Korngröße
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 280
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 280
Preis je Stück €
22,52
22,52
22,52
29,25
29,25
29,25
POLINOX® PNR
POLINOX® PNZ
Das Schleifvlies ist in Ronden (axial) übereinander angeordnet. Da die einzelnen Vliesronden untereinander nicht verbunden sind, ist eine gute Anpassung an Konturen z.B. bei der Bearbeitung von Profilen und Rohren möglich. Abmessung = Durchmesser x Breite
Schaftabmessung = Durchmesser x Länge
Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils Schleifgewebe befindet. Durch diese Lamellenanordnung ist ein erhöhter Materialabtrag realisierbar, und die Oberfläche erhält ein gröberes Schliffbild.
Abmessung = Durchmesser x Breite Schaftabmessung = Durchmesser x Länge
7
Bestellcode
C2689559
C2689560
C2689561
C2689569
C2689570
C2689571
Größe
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Maximal Geschwin- digkeit
10000
10000
10000
7500
7500
7500
Schaftgröße Korngröße
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 280
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 280
Preis je Stück €
10,46
10,46
10,46
13,94
13,94
13,94
Bestellcode
C2689551
C2689614
C4173599
C3875710
C4173600
C4174801
C2689558
C2689615
C4174802
C4174803
C2689562
C2689616
C2689612
C2689613
Größe
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
60 x 25 mm
60 x 25 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 25 mm
80 x 25 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
100 x 50 mm
100 x 50 mm
Maximal Geschwin- digkeit
15000
15000
12000
12000
10000
10000
10000
10000
7500
7500
7500
7500
6000
6000
Schaftgröße Korngröße
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
6 x 40 mm 100
6 x 40 mm 180
Preis je Stück €
8,65
8,65
10,29
10,29
8,86
8,86
12,52
12,52
10,25
10,25
13,96
13,96
22,28
22,28
Schleifmaterial
973
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7826
7938
7827 7828 PO-35901