Page 988 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 988
Kombi-Schleifscheiben | Vliesprodukte | POLINOX® Vliesprodukte
Kombi-Scheiben
BEARTEX LAMELLENSCHLEIFRÄDER MIT SCHAFT
Montiert auf einem Schaft mit 6 mm Durchmesser, kann auf Geradschleifern eingesetzt werden zum Entfernen von Oxidation, Farbe, Korrosion und für ein einheitliches Schleifbild.
Ideal für große und schwierige Teile.
Kann auf Metall, Holz, Verbundstoffen und Kunststoffen eingesetzt werden Weniger aggressiv als konventionelle Lamellenschleifräder
EIGENSCHAFTEN:
- Anpassungsfähige Anwendung
- Mit Lagen aus BearTex®, die einen Antischmiereffekt beinhalten - Verfügbar in vielen Abmessungen und Körnungen
- Lamellenanordnung mit Zwischenräumen
VORTEILE:
- Ideal für konturierte Oberflächen und Teilen mit einer schwierigen Geometrie
- Ein gleichbleibendes und einheitliches Finish ohne Riefen
- Geeignet für viele Anwendungen einschließlich Korrosionsentfernung, Reinigen und Oberflächenendbearbeitung
- Vibrationsfrei für ein konstantes Finish ohne Schmieren oder Verfärbung der Werkstücke
7
Kombination aus Scotch-Brite Clean & Finish Material und beschichtetem Schleifmittel für größere Eindringtiefen; beseitigt Fehlstellen und verringert die Rauigkeit in einem Schritt. Durch den integrierten Schaft ist die Bürste direkt einsetzbar; das heißt, weniger Unterbrechungen und Bearbeitungskosten. Päckchen à 10 Stück.
Größe: 75 x 45 x 6 mm Max. Drehzahl (min-1): 7500 Farbe: Braun
Bestellcode
C4192951
C4192950
C4192949
C4192948
Bestellcode
C6054382
C6054383
C6054384
C6054385
C6054386
C4215799
C2582229
C4215812
C6054387
C6054388
C6054389
C6054390
C6054391
C6054392
C6054393
C6054394
C6054395
C6054396
C6054397
C6054398
C6054399
C6054400
C6054401
C6054402
C6054403
C6054404
C6054405
C6054406
Korngröße
P60
P80
P120
P180
Schleifbänder Durchmesser Schaft- in MM Stufe größe
30 x 20 Mittel A 6mm
30 x 20 Fein A 6mm
40 x 20 Mittel A 6mm
40 x 20 Fein A 6mm
40 x 20 Very Fine A 6mm
60 x 30 Fine A Interleaved 6 mm
60 x 30 Fine A Interleaved 6 mm
60 x 30 Fine A Interleaved 6 mm
60 x 30 Coarse/Extra Cut 6 mm
60 x 30 Mittel A 6mm
60 x 30 Mittel S 6mm
60 x 30 Fein A 6mm
60 x 30 Fine S 6mm
60 x 30 Very Fine A 6mm
80 x 50 Fine A Interleaved 6 mm
80 x 50 Fine A Interleaved 6 mm
80 x 50 Fine A Interleaved 6 mm
80 x 50 Coarse/Extra Cut 6 mm
80 x 50 Mittel S 6mm
80 x 50 Fein A 6mm
80 x 50 Fine S 6mm
80 x 50 Very Fine A 6mm
100 x 50 Fine A Interleaved 6 mm
100 x 50 Fine A Interleaved 6 mm
100 x 50 Fine A Interleaved 6 mm
100 x 50 Fein A 6mm
100 x 50 Fine S 6mm
100 x 50 Very Fine A 6mm
Preis je Stück €
Preis je Stück €
8,03
8,03
9,39
8,48
9,38
12,02
9,92
12,17
11,28
11,28
11,49
11,49
11,49
11,49
10,93
14,52
15,74
14,52
15,38
14,52
14,53
11,34
20,68
24,78
22,70
24,78
19,63
19,63
POLINOX® PNST
POLINOX® Schleifsterne PNST sind zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen geeignet. Speziell für enge Arbeitsbereiche wie Bohrungen und Vertiefungen und schwer zugängliche Stellen hervorragend einsetzbar.
Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Bestellcode
C4173592
C4173593
C4173594
C2689679
C2689680
C4173595
C2689681
C2689682
C4173596
C4173597
C4173598
Schleifscheibenab- Maximal messung(en) Geschwindigkeit
19 mm 25100
19 mm 25100
25 mm 19100
25 mm 19100
25 mm 19100
38 mm 12600
38 mm 12600
38 mm 12600
50 mm 9500
50 mm 9500
50 mm 9500
Korngröße
Mittel (180)
Sehr fein (280)
Grob (100)
Mittel (180)
Sehr fein (280)
Grob (100)
Mittel (180)
Sehr fein (280)
Grob (100)
Mittel (180)
Sehr fein (280)
Preis je Stück €
3,73
3,39
4,29
2,65
3,44
8,57
7,79
7,09
9,86
8,96
8,15
974
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7911
43807 9975