Page 985 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 985

Entgratscheiben | Rapid-Finish-Scheiben
Entgrat- und Schlichtscheiben FS-WL
Einheitliches Resultat über die gesamte Produktlebensdauer hinweg. Die Werkstückgeometrie bleibt unverändert. Sorgt für einheitliche Oberflächenverarbeitung ohne Riefen, besonders auf Edelstahl.
Bestellcode
C4011053
C6071300
C1689263
C6071302
C3436084
C6459848
Inhaltsmenge
1
1
1
1
1
1
Schleifbänder Durchmesser in MM
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
203 x 50,8 x 76,2mm
203 x 50,8 x 76,2mm
203 x 50,8 x 76,2mm
Korngröße
2SMED
6 S/Fine
8 A/Medium
2 S/Coarse
6 S/Fine
8AMED
Farbe Maximal Geschwindigkeit
Grau 6000
Hellgrau 6000
Rot 6000
Schwarz 4500
Hellgrau 4500
Rot 4500
Preis je Stück €
29,16
29,16
29,16
95,40
95,40
95,40
Schnelle Mischung Discs DPC
Beartex Schnelle Fertig DPC Discs
Die einzigartige kompakte Struktur ermöglicht einen Materialabtrag beim schmierfreiem Finish. Ideal geeignet zum Entgraten, Kantenbrechen,
Beischleifen, Reinigen und Polieren. Haltbarer Aufbau für eine schnelle, wirtschaftliche Oberflächenvorbereitung. Kann in Abfolge mit Fiber- und Tellerfächerschleifscheiben in einer oder zwei Anwendungen zum Grob-, Mittel- und Feinschliff von Oberflächen eingesetzt werden.
Die einzigartige kompakte Struktur ermöglicht einen Materialabtrag beim
schmierfreiem Finish. Ideal geeignet zum Entgraten, Kantenbrechen,
Beischleifen, Reinigen und Polieren. Haltbarer Aufbau für eine schnelle,
wirtschaftliche Oberflächenvorbereitung. Kann in Abfolge mit Fiber- und 7 Tellerfächerschleifscheiben in einer oder zwei Anwendungen zum Grob-, Mittel- und
Feinschliff von Oberflächen eingesetzt werden.
EIGENSCHAFTEN:
- Feines Siliziumkarbid und eine flexible Konstruktion
- Vielseitige Verwendung für Finish-Anwendungen auf Eisen und Nicht-Eisen- Metallen
- Modifiziertes Kunstharzbindungssystem
- Kleinere Trägerplatte
VORTEILE:
- Hervorragend für einen feinen, konstanten Satinglanz
- Längere Standzeit und mehr bearbeitete Teile pro Scheibe
- Freierer Schnitt und geringere Wärmeentwicklung als Wettbewerbsprodukte - Durchmesser länger einsetzbar
EIGENSCHAFTEN:
- Feines Siliziumkarbid und eine flexible Konstruktion
- Vielseitige Verwendung für Finish-Anwendungen auf Eisen und Nicht-Eisen- Metallen
- Modifiziertes Kunstharzbindungssystem
- Kleinere Trägerplatte
VORTEILE:
- Hervorragend für einen feinen, konstanten Satinglanz
- Längere Standzeit und mehr bearbeitete Teile pro Scheibe
- Freierer Schnitt und geringere Wärmeentwicklung als Wettbewerbsprodukte - Durchmesser länger einsetzbar
Bestellcode
C7047773
C7047779
C7047774
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
Maximal Geschwind- igkeit
Preis je Stück €
Bestellcode
C6054294
C6054295
C6054296
Schleifscheibenabmessung(en)
115 x 22
115 x 22
115 x 22
Maximal Geschwind- Preis je igkeit Stück €
12000 16,13
12000 16,02
12000 11,90
12000 15,10
12000 16,03
12000 16,10
Schleifmaterial
971
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9524 9946
43701


































































































   983   984   985   986   987