Page 986 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 986
Clean und Strip
Clean & Strip Discs CG-ZS
Eine flexible Scheibe für allgemeine Reinigungszwecke. Lange Standzeit und verbesserter Abtrag im Vergleich zum schwarzen Clean & Strip Originalsortiment. CG-ZS ist für die Spindelmontage zur einfachen Befestigung an Geradschleifern vorgesehen. Farbe: Blau.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4193471 10
C4193472 10
C4193473 6
Schleifscheiben für Reinigungsarbeiten
Schleifscheibenabmessung(en) Korngröße
75mm x 25mm x 6mm XCRS
100mm x 25mm x 6mm XCRS
150mm x 25mm x 8mm XCRS
Maximal Geschwindigkeit
10000
8000
6000
Preis je Stück €
11,68
8,62
14,26
System mit Zentrierstift trägt dank fester mechanischer Arretierung zur Verringerung der Hand-Arm-Vibration bei. Ermöglicht gleichzeitiges An- und Nachschleifen und verringert die Bearbeitungsdauer.
7
Bestellcode Inhaltsmenge
C4193543 25
C4193542 25
C4193541 25
C4193539 25
C4193540 25
C4193547 20
C4193546 20
C4193464 20
C4111310 20
C4109801 20
C4193545 20
C4193544 20
C4193465 20
C4193466 20
C4193467 20
Schleifscheibenabmessung(en)
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
Korngröße Farbe
Super Dunkelviolett
Schwer Dunkelbraun
ACRS Hellbraun
AMED Kastanienbraun
AVFN Blau
Super Dunkelviolett
Schwer Dunkelbraun
ACRS Hellbraun
AMED Kastanienbraun
AVFN Blau
Super Dunkelviolett
Schwer Dunkelbraun
ACRS Hellbraun
AMED Blau
AVFN Kastanienbraun
Maximal Geschwindigkeit
18000
18000
18000
18000
18000
13000
13000
13000
13000
13000
6000
6000
6000
6000
6000
Preis je Stück €
4,21
3,30
2,36
2,07
2,49
3,86
3,86
3,57
3,29
3,29
7,52
7,52
6,96
5,95
5,95
972
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
9911
9921