Page 989 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 989

POLINOX® Vliesprodukte | Marmorierungs-Werkzeuge | Schleifbürsten
POLINOX® -Halter
Marmorierronde
Spezialwerkzeuge zum Marmorieren von Flächen. Schleifvlies in Ausführung Korund, wasser- und ölfeste Qualität.
Halter für POLINOX® PNST
Bestellcode
C2694647
Schaftgröße
6 x 125 mm
Gewindegröße, Schaft
8-32 UNC
Preis je Stück €
7,28
Bestellcode Korngröße
C2714119 100
C2714120 180
C2714121 280
C2714122 100
C2714123 180
C2714124 280
C2714125 100
C2714126 180
C2714127 280
Lamellenbürsten
Schleifscheibenabmessung(en)
Preis je Stück €
0,52
0,43
0,43
0,70
0,56
0,56
0,83
0,68
0,68
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Polinox® Marmorierkörper
Der Marmorierkörper dient zur Aufnahme der Vlies-Marmorierronden. Der Klettverschluss ist auf einer hochelastischen Zwischenschicht aufgebracht. Schaftabmessung = Durchmesser x Länge
Einheitliche Werkstückoberflächen ohne Riefen. feinere Oberfläche als mit einer Kombi-Scheibe.
Größe: 75 x 45 x 6 mm Max. Drehzahl (min-1): 8500
Feines, mattes Bürstmuster. Für eine Päckchen à 10 Stück.
7
Bestellcode Schaftgröße
Maximal Ge- schwindigkeit
4700
3800
3200
Schleifscheibenabmessung(en)
40 mm
50 mm
60 mm
Preis je Stück €
16,95
18,72
20,51
Bestellcode
C4192972
C4192970
C4192971
C4192973
Korngröße
SFIN
AMED
AVFN
AVFN
Farbe
Preis je Stück €
C2714116
C2714117
C2714118
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Grau 15,05
Braun
Braun 15,11
Kastanien- braun
Schleifmaterial
975
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7751 7910
9961
7765


































































































   987   988   989   990   991