Page 984 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 984
Rapid-Finish-Scheiben | Entgratscheiben Rapid Finish Vortex DPC Scheiben
Die einzigartige kompakte Struktur ermöglicht einen Materialabtrag beim schmierfreiem Finish. Ideal geeignet zum Entgraten, Kantenbrechen,
Beischleifen, Reinigen und Polieren. Haltbarer Aufbau für eine schnelle, wirtschaftliche Oberflächenvorbereitung. Kann in Abfolge mit Fiber- und Tellerfächerschleifscheiben in einer oder zwei Anwendungen zum Grob-, Mittel- und Feinschliff von Oberflächen eingesetzt werden.
EIGENSCHAFTEN:
- Hochleistungs-Schleifkorn
- Dickes Nylongewirke
- Kein Maschinenwechsel notwendig - Kleinere Trägerplatte
VORTEILE:
- Aggressiver, schneller Materialabtrag, reduzierte Durchlaufzeiten und verbesserte Produktqualität
- Längere Standzeit und mehr Teile pro Scheibe, resistent gegen Zusetzen
- Kann statt oder in Verbindung mit Fiber- und Tellerfächerschleifscheiben
für verbesserte Werkstückqualität eingesetzt werden
- Durchmesser länger einsetzbar
Entgrat- und Schlichtscheiben X3-WL
Härtere Scheibe mit erheblich höherer Standzeit und besserer Spanleistung im Vergleich zur EXL Standard-Entgratungsscheibe. Ein hervorragendes Produkt für Einsatzzwecke, bei denen der Produktwert genau erkennbar ist.
Farbe: Dunkelgrau
Korngröße: 9 S Fein
Max. Drehzahl (min-1): 6000
Bestellcode Inhaltsmenge
C6071298 1
C3463002 1
Schleifbänder Durchmesser in MM
150 x 12 x 25,4mm
150 x 25 x 25,4mm
Preis je Stück €
24,06
44,90
Bestellcode
C7047772
C7047775
Maximal Geschwind- Schleifscheibenabmessung(en) igkeit
115 mm x 22 mm 12000
125 mm x 22 mm 12000
Preis je Stück €
19,00
22,70
Entgrat- und Schlichtscheiben DB-WL
In drei verschiedenen Ausführungen für eine Reihe von Entgratungszwecke erhältlich. Kontinuierliche Zuführung von Schleifkörpern zum Werkstück für eine einheitliche Oberflächengüte über die gesamte Produktlebensdauer hinweg. Kein Unterschnitt, Grat oder Verwerfung am Werkstück. Päckchen à 3 Stück.
7
Bestellcode
C7045540
C2540501
C7045538
C4941541
C7045544
C6071301
Schleifbänder Durchmesser in MM
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
203 x 25,4 x 76,2mm
203 x 25,4 x 76,2mm
203 x 25,4 x 76,2mm
Korngröße
7.5 S/Fine
8SMED
9 S/Fine
5 A/Medium
8 S/Medium
9 S/Fine
Farbe
Hellgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Hellgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Maximal Geschwindigkeit
6000
6000
6000
4500
4500
4500
Preis je Stück €
26,75
26,75
26,75
34,21
51,31
34,21
970
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
9945
9526
9948