Page 983 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 983
Rapid Blend | Rapid-Finish-Scheiben
VORTEX RAPID BLEND OFFEN
Dieses neue Produkt besteht aus einer sehr offenen Nylonnetzstruktur durchtränkt mit der patentierten Korntechnologie und dem verbesserten Kunstharzbindungssystem. Durch die hervorragende Haltbarkeit kann die Scheibe für den Grob-, Mittel- und Feinschliff eingesetzt werden.
EIGENSCHAFTEN:
- Fortschrittliche Korntechnologie
- Längere Standzeit (5 bis 8mal als Wettbewerb) - 3-dimensionale Ausführung
- Offene Netzstruktur
VORTEILE:
- Kontrollierte Abtragsrate bei einem konstanten Finish
- Weniger Scheibenwechsel und Stillstand, verbessert Kostensituation - Die Scheibe kann von oben, unten und der Seite genutzt werden, ist anwenderfreundlich und schmierfrei!
- Verhindert vorzeitiges Zusetzen - besonders gut geeignet für den Einsatz auf weichen Metallen wie Aluminium, Messing, etc.
Bestellcode
C6054335
C6054336
C6054337
C6054338
C6054339
C6054340
Inhaltsmenge Schleifscheibenabmessung(en) Stufe
60 50 x 6 3AM
40 75 x 3 5AM
40 75 x 3 7AM
40 75 x 6 3AM
40 75 x 6 5AM
40 75 x 6 7AM
Preis je Stück €
3,47
11,35
10,94
10,94
10,94
12,93
KLEINE UNITIZED KOMPAKTSCHEIBEN - MONTAGE AUF SCHAFT
Entgraten: Oberflächen, Kanten, Innen- und Außengewinde
- Entfernen von Graten
- Gewindeteile
- Geprägte Teile, Turbinenschaufeln, maschinell bearbeitete Teile - Entfernung von Aluminiumaushalsungen
- Entgraten von Rohren in der Öl- und Gasindustrie
Bestellcode
C6054407
C6054408
Schleifbänder Durchmesser in MM Stufe
Preis je Stück €
4,36
4,36
25 x 25 x 5
25 x 25 x 5
NEX-2SF
NEX-6AM
7
Threaded Mandrel
Zum Einsatz mit Spannkörper
Bestellcode Außendurchmesser
C6054409 25 mm
Gesamtlänge Schaftgröße
25 mm 6 mm
Preis je Stück €
20,33
Schleifmaterial
969
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43812 43811 43794