Page 982 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 982

POLINOX® Werkzeuge
POLINOX®-Kompaktschleif-Discs
POLINOX®-Kompaktschleif-Discs werden im Stirnschliff auf Winkelschleifern eingesetzt. Das verdichtete Vlies ist auf einem Glasgewebeteller verklebt. Sie eignen sich besonders zur Bearbeitung größerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX). Abmessung = Durchmesser x Breite x Bohrung
Bestellcode
C4173575
C4173576
C4173577
C4173578
C4173579
C4173580
Größe
115 x 13 x 22,2 mm
125 x 13 x 22,2 mm
115 x 13 x 22,2 mm
125 x 13 x 22,2 mm
115 x 13 x 22,2 mm
125 x 13 x 22,2 mm
Dichte
MH
MH
MW
MW
W
W
Korngröße Maximal Geschwindigkeit
Fein 10000
Fein 10000
Fein 10000
Fein 10000
Fein 10000
Fein 10000
Preis je Stück €
25,97
32,51
24,70
30,88
22,08
27,49
POLINOX®-Kompaktschleifräder
POLINOX®-Kompaktschleifräder sind für
konzipiert. Sie eignen sich besonders zur
schwer zugänglichen Schlitzen oder Vertiefungen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX). Abmessung = Durchmesser x Breite x Bohrung.
drehzahlregelbare Winkelschleifer Bearbeitung von Kehlnähten und sehr
7
Bestellcode
C4173581
C4173582
C4173583
C4173584
C4173585
Größe
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
Dichte
H
H
MH
MW
MW
Korngröße Maximal Geschwindigkeit
Fein 6100
Grob 6100
Fein 6100
Fein 6100
Fein 6100
Preis je Stück €
21,78
21,78
19,69
18,87
18,87
968
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7981 7966


































































































   980   981   982   983   984