Page 981 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 981

Stützteller
COMBIDISC®-Kompaktschleif-Discs
COMBIDISC®-Vliesronden PNER werden im Stirnschliff auf Winkelschleifern eingesetzt. Sie eignen sich besonders zur Bearbeitung kleinerer und mittlerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX).
Bestellcode
C4173571
C4173572
C4173573
C4173574
C4173567
C4173568
C4173569
C4173570
C4173563
C4173564
C4173565
C4173566
Schleifscheibe- nabmessung(en)
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
Dichte Korngröße
W Grob
W Fein
W Grob
W Fein
MH Fein
MH Fein
MH Fein
MH Fein
H Fein
H Grob
Preis je Stück €
5,37
5,37
7,92
7,92
6,28
6,28
9,20
9,20
6,93
6,93
H Fein 10,13
H Grob 10,13
COMBIDISC®-Bürste
Zum Entfernen von weichen Materialien wie Klebstoff, Unterbodenschutz und zum Reinigen von Konturen und Kanten geeignet.
Preis je Bestellcode Maße Stück €
C2688688 50mm
6,78
COMBIDISC®-Halterung
Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.
Bestellcode
C2686292
C2686295
C2686298
Schleifscheibenabmessung(en)
38 mm
50 mm
75 mm
Preis je Stück €
18,72 7 21,02
24,45
Schleifmaterial
967
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7886
7978
7960


































































































   979   980   981   982   983