Page 980 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 980

Rapid-Finish-Scheiben
RAPID FINISH - SERIE Convolute Kompaktscheiben
Convolute Kompaktscheiben bestehen aus um einen Kern gewickeltes Schleifvlies. Die einzelnen Lagen werden durch eine Kunstharzmischung fest verbunden. Diese Scheiben sind in verschiedenen Abmessungen,
Feinheitsgraden und Dichten verfügbar.
7
Bestellcode
C6054450
C6054452
C6054453
C6054451
C6054455
C6054454
C6054457
C6054456
C6054458
C6054459
C6054460
C6054462
C6054461
C6054464
C6054463
C6054465
C6054467
C6054466
C6054470
C6054468
C6054471
C6054469
C6054473
C6054474
C6054472
C6054476
C6054475
C6054477
C6054480
C6054478
C6054479
C6054481
C6054483
C6054482
C6054484
C6054486
C6054487
C6054485
C6054488
C6054489
Schleifbänder Durchmesser in MM
150 x 10 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 50 x 25
150 x 50 x 25
200 x 20 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 25 x 127
EIGENSCHAFTEN:
- Verbesserte Formel gegen Verschmieren und Hitze - Wasserfest, nicht metallisch
- Dichte Struktur (Dichte 9)
- Offenere Struktur (Dichte 6)
VORTEILE:
- Trocken, nass oder mit Öl verwendbar
- Keine Verunreinigung auf dem Werkstück
- Hohe Standzeit und gleichmäßige, hochqualitative Ergebnisse
- Sowohl zum Entgraten, Glätten wie auch Polieren und Finishen
- Geringes Zusetzen und kühler Schliff bei leichten Entgratungsarbeiten
Schleifscheibentyp Typ Stufe
D17 SiC Fein
D17 AlOx Mittel
D17 SiC Mittel
D17 SiC Fein
D18 AlOx Mittel
D18 SiC Fein
D16 AlOx Mittel
D16 AlOx Fein
D16 SiC Mittel
D17 SiC Fein
D18 SiC Fein
D19 SiC Mittel
D19 SiC Fein
D17 AlOx Mittel
D17 AlOx Fein
D19 SiC Smooth
D16 SiC Mittel
D16 SiC Fein
D17 AlOx Mittel
D17 AlOx Fein
D17 SiC Mittel
D17 SiC Fein
D18 AlOx Mittel
D18 SiC Mittel
D18 SiC Fein
D19 SiC Mittel
D19 SiC Fein
D16 SiC Mittel
D17 AlOx Mittel
D17 AlOx Fein
D17 SiC Fein
D18 SiC Fein
D19 SiC Fein
DBS SiC Fein
D17 SiC Fein
D18 AlOx Mittel
D18 SiC Mittel
D18 SiC Fein
D19 SiC Fein
D18 AlOx Mittel
Preis je Stück €
32,89
28,86
25,41
24,96
27,35
32,82
30,89
30,17
50,56
29,07
29,74
45,74
33,86
58,86
58,06
40,45
70,13
46,74
49,81
44,82
41,38
48,90
52,98
54,66
65,37
61,05
57,83
70,78
90,21
83,97
99,10
102,15
142,86
142,86
60,76
56,16
63,09
75,39
80,25
70,61
966
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
43820


































































































   978   979   980   981   982