Page 979 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 979
Rapid Blend
RAPID BLEND NEX UNITISED KOMPAKTSCHEIBEN
Unitised Kompaktscheiben bestehen aus verpressten und gebundenen Schichten von Scheifvlies. Anwendungsbereiche sind Entgraten, Reinigen sowie Entfernen scharfer Kanten.
Unitised Kompaktscheiben erzeugen ein hervorragendes Finish auf fast allen Oberflächen, sind auch gut geeignet für den Einsatz auf schwer zerspanbare Materialien wie Titan oder Edelstahl.
EIGENSCHAFTEN:
- Anpassungsfähig, gute Formhaltung
- Einheitlicher Aufbau
- Anti-Schmierformel
- Neue Rezeptur bei geringer Dichte in 2SF und 3SF - Nicht-metallisch, kleine Abmessungen verfügbar
VORTEILE:
- Auf einer Vielzahl von Formen und Konturen einsetzbar - Weniger Scheibenabrichten, widerstandsfähiger
- Keine Kontamination des Werkstücks
- Langlebig
PRODUKTERKLÄRUNG
Name Produktlinie - NEX – Design
Bestellcode
C6054410
C6054411
C1456507
C1456509
C1456508
C1456510
C1456512
C1456511
C6054412
C6054413
C6054414
C6054416
C6054415
C6054417
C1456513
C1456515
C6054418
C6054419
C1456516
C6054420
C1456518
C1456517
C6054421
C6054422
C6054423
C6054424
C1456679
C1456681
C6054425
C1456680
C6054426
C6054427
C6054428
C6054429
C6054430
C6054431
C6054432
C6054433
C6054434
C6054435
C6054436
C6054437
C6054438
C6054439
C6054440
C6054441
C6054442
C6054443
C6054444
Schleifbänder Durchmesser in MM
50 x 3 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
75 x 3 x 6
75 x 3 x 6
75 x 3 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 13 x 6
125 x 6 x 22
125 x 6 x 22
125 x 6 x 22
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
200 x 25 x 25
200 x 25 x 25
Maximal Ge- Preis je Stufe schwindigkeit Stück €
NEX-8AM 22100 4,70
VOR-7AM 22100 6,05
NEX-2AM 18000 5,52
NEX-2SF 18000 5,52
NEX-4AF 22100 5,52
NEX-6AF 22100 5,52
NEX-8AC 22100 5,52
NEX-8AM 22100 5,52
VOR-5AM 18000 6,57
VOR-7AM 18000 7,88
NEX-8AM 18100 7,81
VOR-5AM 18000 7,88
VOR-3AM 18000 7,90
VOR-7AM 18000 9,48
NEX-2AM 12100 8,06
NEX-2SF 12100 8,06
NEX-3SF 12100 8,06
NEX-4AF 18100 8,06
NEX-6AF 18100 8,06
NEX-6AM 18100 8,06
NEX-8AC 18100 8,06
NEX-8AM 18100 8,06
VOR-7AM 18000 14,01
VOR-5AM 9000 19,20
NEX-2SF 6000 11,12
NEX-3SF 6000 12,95
NEX-2AM 4500 18,46
NEX-2SF 5000 18,46
NEX-3SF 5000 18,46
NEX-6AM 7500 18,46
VOR-5AM 7500 28,19
VOR-7AM 7500 27,58
NEX-6AM 7500 25,68
NEX-2SF 7500 24,70
NEX-3SF 7500 24,15
NEX-2AM 4500 56,28
NEX-2SF 5000 61,86
NEX-3SF 5000 53,44
NEX-4AF 7500 52,02
NEX-8AM 7500 49,89
NEX-2AM 4500 96,71
NEX-2SF 5000 117,88
NEX-4AF 7500 116,17
NEX-2AM 4500 114,51
NEX-2SF 5000 116,69
NEX-4AF 7500 107,42
NEX-6AM 7500 106,65
NEX-2AM 3500 115,17
NEX-2SF 4000 173,89 7
- Härte - -
Schleifmitteltyp -
VOR = Vortex
2 = Weich
9=Hart
- A = Aluminiumoxid S = Siliziumkarbid
Feinheitsgrad - F = Fein - M = Mittel
- C = Grob
-
XC = Extra Grob
Schleifmaterial
965
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43815