Page 978 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 978

Rapid Blend | Stützteller
VORTEX RAPID BLEND OFFEN
Dieses neue Produkt besteht aus einer sehr offenen Nylonnetzstruktur durchtränkt mit der patentierten Korntechnologie und dem verbesserten Kunstharzbindungssystem. Durch die hervorragende Haltbarkeit kann die Scheibe für den Grob-, Mittel- und Feinschliff eingesetzt werden.
EIGENSCHAFTEN:
- Fortschrittliche Korntechnologie
- Längere Standzeit (5 bis 8mal als Wettbewerb) - 3-dimensionale Ausführung
- Offene Netzstruktur
VORTEILE:
- Kontrollierte Abtragsrate bei einem konstanten Finish
- Weniger Scheibenwechsel und Stillstand, verbessert Kostensituation - Die Scheibe kann von oben, unten und der Seite genutzt werden, ist anwenderfreundlich und schmierfrei!
- Verhindert vorzeitiges Zusetzen - besonders gut geeignet für den Einsatz auf weichen Metallen wie Aluminium, Messing, etc.
COMBIDISC®-Disc zur Oberflächenbearbeitung
Universell zur Oberflächenbearbeitung auf Metallen geeignet z.B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und für leichte Entgratarbeiten.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6054331 100
C6054332 80
C6054333 25
C6054334 25
RAPID BLEND NEX
Schleifscheibenabmessung(en)
Preis je Stück €
Bestellcode
C2688313
C2688314
C2688328
C2688315
C2688316
C2688317
C2688318
C2688319
C2688320
Schleifscheibenabmessung(en)
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Korngröße
Grob
Mittel
Sehr fein
Grob
Mittel
Sehr fein
Grob
Mittel
Sehr fein
Preis je Stück €
2,15
2,15
2,15
1,68
1,68
1,68
2,59
2,59
2,59
25 3,01
38 3,19
50 3,98
75 4,83
COMBIDISC®-Vliesronde
Unitised Kompaktscheiben werden weitgehend bei der Vorbereitung von Metalloberflächen eingesetzt. Hervorragend für leichtes Entgraten von Kehlblechen und Gewinden, Beischleifen von Legierungen, Polieren und Endbearbeitung.
7
EIGENSCHAFTEN:
- Flexibel
- Gute Formhaltigkeit
- Neue Rezeptur bei geringer Dichte in 2SF und 3SF
VORTEILE:
- Auf einer Vielzahl von Formen und Konturen einsetzbar
- Kein Unterschnitt oder Riefen auf dem Werkstück
- Optimale Kombination von Abtrag, Standzeit und Finish ohne Verschmieren
Für Feinstschliff an Flächen und Konturen und für Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet. Sehr offene Struktur.
Bestellcode Schleifscheibenabmessung(en)
C6054367 50
C6054368 50
C6054369 50
C6054370 50
C6054371 50
C6054372 75
C6054373 75
C6054375 75
C6054374 75
C6054376 75
Stufe
2 A Medium
6 A Medium
2 S Fine
3 S Fine
4 A Fine
2 A Medium
6 A Medium
2 S Fine
3 S Fine
4 A Fine
Preis je Stück €
4,92
4,92
4,92
4,92
4,92
7,37
7,37
7,37
7,37
7,37
Bestellcode
C2688322
C2688321
C2688323
C2688325
C2688324
C2688326
Schleifscheibenabmessung(en)
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Korngröße
Fein
Mittel
Sehr fein
Fein
Mittel
Sehr fein
Preis je Stück €
1,89
1,95
1,89
2,86
3,20
2,86
964
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
43800
43792
7841
7839


































































































   976   977   978   979   980