Page 96 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 96
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
IS 19 Schraubendrehereinsatz 1/2”” Für Schlitzschrauben
51a Steckschlüssel - 1/2” Vierkantantrieb Bi-Hex Extra lang
Lang, metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
TX 19 Für Außen-TORX® Schrauben
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert
• Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Bestellcode
C3980361
C3980362
C3980363
C3980364
C3980365
C3980366
C3980367
C3980368
C3980369
C3980370
C3980371
C3980372
C3980373
C3980374
C3980375
C3980376
C3980377
C3980378
C3980379
Größe
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-3/16 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
Länge (mm)
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Preis je Stück €
15,07
15,07
13,92
13,92
15,07
16,21
15,91
16,90
17,21
18,81
19,50
21,95
23,17
21,11
22,71
22,41
23,78
24,01
24,93
Spitzen- Bestellcode breite
Arbeitslänge
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Preis je Stück €
11,60
8,98
8,98
9,34
10,73
11,28
11,52
Bestellcode
C2704004
C2704125
C1451271
C2704005
C2704126
C2704127
C2704128
C2704131
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E24
Preis je Stück €
7,16
7,16
7,16
7,80
7,80
8,22
8,22
11,39
C2696105
C2696408
C2696409
C2696410
C2696106
C1451095
C2696411
6,5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
50TX 1/2” Steckschlüssel
7809F 1/2”SD Schlitzeinsatzschraubenzieher
1/2” Schraubendreher-Einsätze für Schlitzschrauben Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
53 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze - 1/2” Vierkantantrieb
1
Gerändelt ISO 1174 DIN 3120
Bestellcode
C3424860
C1251522
Größe
8 mm
10 mm
Preis je Stück €
10,01
10,20
Für externe TORX© Schrauben, HPQ© Hochleistungsstahl, verchromt.
Bestellcode
C3746379
C3746380
C3746381
C3746382
C3746383
C3746384
C3746385
C3746386
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E24
Preis je Stück €
6,77
6,96
6,81
7,38
7,38
7,72
7,72
10,48
IKS 19 Schraubendrehereinsatz 1/2”
Chromelegierter-Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
C3976421
C3976422
C3976423
C3976424
C3976425
C3976426
Größe
10 mm
13 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Preis je Stück €
25,54
27,15
26,92
28,45
26,92
26,77
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert
• Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Bestellcode
C2696412
C2696413
C2696414
Spitzengröße PH
2
3
4
Preis je Stück €
8,55
8,55
8,55
82
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10185
10195
42764
6773
6729
8516
6755