Page 977 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 977

Rapid Prep
Rapid Prep AO SCM TR
Die neuen Scheiben von Norton zur Oberflächenbearbeitung sind entwickelt worden um in allen Einsatzfällen Zeit und Geld einzusparen.
Sie bieten außergewöhnliche Leistung bei hoher Wirtschaftlichkeit.
Norton Rapid Prep Scheiben sind die kostengünstige Lösung zur Oberflächenbearbeitung mit einer um bis zu 35% reduzierten Bearbeitungszeit.
EIGENSCHAFTEN:
- Offene Struktur
- Hoher Schleifkornanteil
- Flexible Unterlage
- Allgemeine Anwendungen
VORTEILE:
- Kein Zusetzen auf weichem Material - Schneller Abtrag
- Passt sich den Konturen an
- Sehr vielseitig
Bestellcode
C6054351
C6054352
C6054353
C6054354
C6054355
C6054356
C6054357
C6054358
C6054359
C6054360
C6054361
C6054362
C6054363
C6054364
C6054365
C6054366
Schleifscheibena- Inhaltsmenge bmessung(en)
50 25
50 25
50 25
50 38
50 38
50 38
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
25 75
25 75
25 75
25 75
25 75
Stufe
Grob
Mittel
Super
Grob
Mittel
Super
Extra Grob
Grob
Mittel
Sehr fein
Super
Extra Grob
Grob
Mittel
Sehr fein
Super
Preis je Stück €
0,43
0,44
0,58
0,58
0,58
0,57
0,88
0,89
0,89
0,89
0,89
1,60
1,60
1,60
1,60
1,61
Vortex Rapid Prep SCM TR
Die neuen Scheiben von Norton zur Oberflächenbearbeitung sind entwickelt worden um in allen Einsatzfällen Zeit und Geld einzusparen.
Sie bieten außergewöhnliche Leistung bei hoher Wirtschaftlichkeit.
Norton Vortex Rapid Prep Scheiben erhöhen die Abtragsleistung
und Standzeit bei reduzierten Bearbeitungszeiten bis zu 50%.
EIGENSCHAFTEN:
- Neues Kunstharzbindungssystem und Vortex Korn
- Neue Beschichtungstechnologie
- Kombinierte Abtragsleistung von groben Körnungen mit dem Finish von feinen Körnungen
- Reduziert Prozesszeit um 50 % und mehr
- Widerstandsfähiger gegen Kantenverschleiß
VORTEILE:
- Schmierfrei, setzt sich nicht zu bei Aluminium oder weichen Metallen
- Stärkere Kornlauflage verlängert Standzeit
- Die niedrigsten Gesamtkosten von Verbrauchswerkzeugen pro Werkstück - Verringerung von 2 bis 5 Arbeitsschritte auf einen Arbeitsschritt
- Eine bis zu 4mal längere Standzeit als Wettbewerbsprodukte
Schleifscheiben-
Bestellcode Inhaltsmenge abmessung(en) Stufe
7
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
1,60
1,61
1,61
1,61
1,60
Preis je Stück €
C6054341 50 50
C6054342 50 50
C6054343 50 50
C6054344 50 50
C6054345 50 50
C6054346 25 75
C6054347 25 75
C6054348 25 75
C6054349 25 75
C6054350 25 75
Extra Grob
Grob
Mittel
Fein
Sehr fein
Extra Grob
Grob
Mittel
Fein
Sehr fein
Schleifmaterial
963
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43796
43799


































































































   975   976   977   978   979