Page 976 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 976
Rapid Prep | (CATSUB-253753)
VORTEX RAPID PREP SCHEIBEN SCM
Die neuen Scheiben von Norton zur Oberflächenbearbeitung sind entwickelt worden um in allen Einsatzfällen Zeit und Geld einzusparen.
Sie bieten außergewöhnliche Leistung bei hoher Wirtschaftlichkeit.
Norton Vortex Rapid Prep Scheiben erhöhen die Abtragsleistung
und Standzeit bei reduzierten Bearbeitungszeiten bis zu 50%.
EIGENSCHAFTEN:
- Das neue einzigartige Vortex-Korn erhöht die Abtragsleistung für ein schnelleres
Arbeiten, verlängert die Standzeit, vermeidet Werkzeugwechsel und verringert den Verbrauch.
- Das patentierte schmierfreie Bindungssystem hinterlässt keine Rückstände auf dem Werkstück.
VORTEILE:
- Produkt mit der gleichmäßigsten Oberflächenqualität
- Verbindet die Abtragsleitung einer groben mit dem Finish einer feinen Scheibe
- Reduziert bis zu 5 Arbeitsschritte mit konventionellen Schleifmitteln in technischen
Operationen zur Oberflächenbearbeitung
- Widerstandsfähiger gegen Kantenausbrüche, bis zu 2x längere Standzeit als
Wettbewerbsprodukte
- Splittrige Kornstruktur gewährleistet gleichmäßige Rautiefen über die gesamte
Standzeit, vermeidet Ausschuss und Nacharbeit.
Bestellcode Schleifscheibenabmessung(en)
C6054297 115
C6054298 115
C6054299 115
C6054300 115
C6054301 125
C6054302 125
C6054303 125
C6054304 125
C6054305 178
C6054306 178
C6054307 178
Stufe
Extra Grob
Grob
Mittel
Sehr fein
Extra Grob
Grob
Mittel
Sehr fein
Extra Grob
Grob
Mittel
Preis je Stück €
3,38
3,38
3,38
3,38
4,22
4,22
4,22
4,22
6,84
6,84
6,84
Scotch-BriteTM CutbitronTM Schleifscheibe für GB-DH für Flächenschliff
Langlebige Schleifscheiben ohne Gewebestruktur zum Ausschleifen und für leichte Schleifarbeiten mit Haftuntergrund zur Klettbefestigung an Klettpads.
Bestellcode
C6820467
C6820468
C6820470
C6820471
C6820469
Stufe
HD A CRS
HD A CRS
SD A CRS
SD A CRS
HD A CRS
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
Preis je Stück €
3,11
4,33
4,33
7,07
7,07
7
962
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
195753
43776