Page 975 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 975
Clean und Strip | Rapid Prep
Clean and Strip Discs CG-DB
Eine flexible Scheibe für allgemeine Reinigungszwecke. Lange Standzeit und verbesserter Abtrag im Vergleich zum schwarzen Clean & Strip Originalsortiment. CG-DC mit Zentrierloch für Geradschleifgeräte. Farbe: Blau.
Bestellcode
C4193468
C4193469
C4193470
Inhaltsmenge
10
10
12
Schleifscheibenabmessung(en)
100mm x 13mm
150mm x 13mm
200mm x 13mm
Korngröße Arbeitsgeschwindigkeit maximal
XCRS 6000
XCRS 4000 rpm
XCRS 3000 rpm
BEARTEX (HIGH STRENGTH SCHEIBEN)
Preis je Stück €
6,31
10,25
17,87
Clean & Strip Discs XT-DC
Die Scotch-Brite Purple XT Web der nächsten Generation bieten erheblich
höhere Standzeiten zu einem günstigeren Preis. Eine steifere Bauweise bedeutet herausragende Leistung bei schweren Zerspanungsarbeiten. XT-DC mit Zentrierloch für Geradschleifgeräte. Päckchen mit 10 Scheiben.
Farbe: Dunkelrot.
Korngröße: XCRS.
Hergestellt aus extra starkem Schleifvliesmaterial, imprägniert mit speziellem
Schleifkorn und Kunstharz; BearTex® High Strength Scheiben sind für Anwendungen
auf den unterschiedlichsten Oberflächen entwickelt worden. 7
EIGENSCHAFTEN:
- Hochleistungs-Aluminiumoxid-Schleifkorn mit starker Bindung
- Flexibel
- Reißfest
- Kann verbunden auch als Kompaktscheibe oder Mop verwandt werden
VORTEILE:
- Lange Standzeit und sauberer Schnitt Resistent gegen Schmieren
- Passt sich der Oberflächenkontur an
- Verwendbar zum Entgraten, Anfasen
- Erzeugt keine Riefen oder Ausbrüche am Werkstück
- Eine sehr flexible aber haltbare Scheibe für Schleifbock oder Geradschleifer
Bestellcode
C4192976
C4193553
Inhaltsmenge
10
12
Schleifscheiben- abmessung(en)
150mm x 13mm
200mm x 13mm
Maximal Ge- schwindigkeit
4000
3000
Preis je Stück €
11,81
20,60
Bestellcode
C6054445
C6054446
C6054447
C6054448
C6054449
Schleifscheibenabmessung(en)
100 x 8
150 x 12
150 x 12
200 x 12
200 x 12
Preis je Stufe Stück €
Mittel 3,33
Mittel 5,75
Sehr fein 3,87
Mittel 11,48
Sehr fein 8,26
Schleifmaterial
961
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9922
9913
43818