Page 974 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 974

Rapid-Finish-Scheiben | Clean und Strip
Blaze Rapid Strip-Scheiben gekröpft
Das Produktangebot an Norton Schleifmitteln auf Unterlage sowie Beartex Produkten umfasst die komplette Palette von Schleifbändern, -scheiben, -rollen, -bögen und Lamellenschleifern für alle Anforderungen beim Polieren, Bearbeiten von Schweißnähten, Instandhaltung und Reparatur. Diese breite Produktpalette enthält Produkte, die für die verschiedensten Anwendungen entwickelt worden sind einschließlich Schleifen, Schruppen, Reinigen, Beischleifen, Polieren und Endbearbeiten.
Die BearTex® Rapid Strip Scheibe besteht aus dicken, robusten Kunststofffasern und extra rauem Silikonkarbid-Schleifmittel. Die offene Netzstruktur der Scheibe sorgt für schnelle Schneidwirkung mit sehr geringem Zusetzen. Die Rapid Strip Scheiben sind sicherer als Drahtbürstwerkzeuge und finden in zahlreichen Branchen Verwendung.
Anwendungen und Märkte
- Entfernen von oberflächlichem Rost und Rückständen, Korrosion, leichten Schweißperlen, Schmutz, Walzzunder und anderen, ähnlichen Oberflächenverschmutzungen
- Entfernen von Farben und Epoxidbeschichtungen
- Oberflächenvorbereitung vor dem Beschichten
- Oberflächenvorbereitung vor dem Schweißen
- Reinigung und Veredelung nach dem Schweißen
Bestellcode
C6736374
C7047790
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
Maximal Geschwindigkeit
12000
11000
Preis je Stück €
14,60
15,80
Blaze Rapid Strip
Norton Blaze RapidStrip ist hervorragend für schnelle Reinigung und Schleifen ohne Riefen oder ungewünschten Materialabtrag auf Metall geeignet. Die Scheiben sind in gekröpfter Ausführung oder als Schnellwechselscheiben verfügbar und halten anspruchsvollen Anwendungen wie Entfernen von Rost und Verkrustungen stand. Blaze RapidStrip Scheiben sind nicht nur sehr haltbar sondern auch sehr vielseitig, bei leichterem Druck kann Blaze RapidStrip auch für die Feinbearbeitung wie Scheiben für die Oberflächenbearbeitung eingesetzt werden.
EIGENSCHAFTEN:
- Einzigartige starke Beschichtung der Norton SG Blaze mit keramischem Hochleistungskorund und einer verbesserten Kunstharzbindung
- Extrem vielseitig, eine Scheibe für mehrere Anwendungen
- Offene Struktur
VORTEILE:
- Hält 2mal länger als Wettbewerbsprodukte
- Reißt auf stark verkrusteten Werkstücken nicht ein und kein Zusetzen bei weichen Materialien
- Finish mit leichtem Druck entspricht Anwendung von Surface Conditioning Scheiben mittlerer Körnung, bei starkem Druck kann die Scheibe für den Materialabtrag (Abziehen und Reinigen) eingesetzt werden.
- Weniger Stillstand, weniger Abfall
Bestellcode Inhaltsmenge
Schleifscheibena-
bmessung(en) Steker Typ
Preis je Stück €
C6054377
C6054378
C6054379
25
25
5
50 TR 4,99
75 TR 6,38
100 TR+ 0,88
Clean & Strip Discs CG-DB
7
Eine flexible Scheibe für allgemeine Reinigungszwecke. Lange Standzeit und verbesserter Abtrag im Vergleich zum schwarzen Clean & Strip Originalsortiment. CG-DB hat ein faserverstärktes Trägermaterial für Winkelschleifer. Päckchen mit 10 Scheiben. Farbe: Blau.
Schleifscheiben- Bestellcode abmessung(en)
C4193474 115mm x 22mm
Korn- Maximal Geschwin- Preis je größe digkeit Stück €
XCRS 10000
960
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
9912 43802
9525


































































































   972   973   974   975   976