Page 973 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 973
Vliesprodukte | Vlies-Schleifbürsten | POLICLEAN®-Scheiben
POLIVLIES®-Klettrondenhalter
Läppscheiben
Sie sind für die Befestigung an einer konischen Spindel vorgesehen und zeichnen sich durch ihre Biegsamkeit und Anpassungsfähigkeit aus. Für viele Einsatzzwecke in zwei Ausführungen mit langer Standzeit erhältlich. Farbe: Braun.
Durch die elastische Zwischenschicht des POLIVLIES®-Klettrondenhalters ist das ansatzfreie Bearbeiten von Flächen bei schnellem Werkzeugwechsel möglich.
Bestellcode
C2688399
C2688400
C2688403
Schleifscheib- enabmessung(en)
115 mm
125 mm
178 mm
Maximal Ge- schwindigkeit
5300
4850
3500
Gewindegröße, Preis je Schaft Stück €
M14 21,36
M14 27,30
M14 38,40
Bestellcode
C4192993
C4192994
C4192995
C4192996
Inhaltsmenge Größe
8,000 100 x 6 mm
8,000 100 x 6 mm
4,000 150mm x 6 Scheiben
4,000 150mm x 6 Scheiben
Maximal Korn- Geschwind-
größe igkeit
Preis je Stück €
AVFN 6000 7,54
M 6000 7,54
AVFN 4000 15,09
M 4000 13,20
RAPID PREP SCHEIBEN SCM (AO) MIT 20 MM MITTELLOCH
Die neuen Scheiben von Norton zur Oberflächenbearbeitung sind entwickelt worden um in allen Einsatzfällen Zeit und Geld einzusparen.
Sie bieten außergewöhnliche Leistung bei hoher Wirtschaftlichkeit.
Norton Rapid Prep Scheiben sind die kostengünstige Lösung zur Oberflächenbearbeitung mit einer um bis zu 35% reduzierten Bearbeitungszeit.
EIGENSCHAFTEN:
- Hochleistungskorn aus Aluminiumoxid
- Patentiertes schmierfreies Bindungssystem
VORTEILE:
- Hohe Schnittleistung in Kombination mit einem gleichmäßigen Oberflächenfinish auf weichen und harten Materialien
- Bietet bessere Kornausnutzung und bleibt flexibel
- Längere Standzeit reduziert Wechselzeiten und Verbrauch
- Exzellente Schleifeigenschaften auf Aluminium, widerstandsfähig gegen Zusetzen
POLICLEAN®-Disc
kann mit Stützteller eingesetzt werden.
POLICLEAN® ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer 7 speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde. Anwendungsbeispiele
• Entfernen von Rost, Korrosionsrückständen, Zunder, Schmutz, hartnäckig
haftenden Farben und Klebern, alten Beschichtungen und Dichtungsresten.
• Reinigen von Schweißnähten, Entfernen leichter Ziehriefen und von Anlauffarben –
besonders im Edelstahlbereich (INOX).
• Aufrauen zur Vorbereitung zum Kleben oder Spachteln. • Reinigen von Oberflächen unterschiedlicher Struktur.
Das Reinigungsvlies ist auf dem Glasgewebetragteller verklebt. Dadurch sind POLICLEAN®- Discs im Stirnschliff einsetzbar. Bevorzugt auf langsam laufenden Winkelschleifern einsetzbar. Folgende Schnittgeschwindigkeit wird empfohlen: 30 - 35 m/s.
Bestellcode
C6054321
C6054322
C6054323
C6054324
C6054325
C6054326
Schleifscheiben- abmessung(en)
115 x 22
115 x 22
115 x 22
125 x 22
125 x 22
125 x 22
Stufe
Extra Grob
Grob
Mittel
Extra Grob
Grob
Mittel
Maximal Ge- schwindigkeit
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Preis je Stück €
3,38
3,38
3,25
3,43
3,43
3,43
Abmessung = Durchmesser x Breite x Bohrung.
Bestellcode
C2688496
C2688497
Größe
115 x 13 x 22,2 mm
125 x 13 x 22,2 mm
Maximal Geschwindigkeit
10000
10000
Preis je Stück €
11,97
13,12
Schleifmaterial
959
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43788 7906
7913
9959