Page 972 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 972
Vliesprodukte
RAPID PREP SCHEIBEN SCM (AO)
Die neuen Scheiben von Norton zur Oberflächenbearbeitung sind entwickelt worden um in allen Einsatzfällen Zeit und Geld einzusparen.
Sie bieten außergewöhnliche Leistung bei hoher Wirtschaftlichkeit.
Norton Rapid Prep Scheiben sind die kostengünstige Lösung zur Oberflächenbearbeitung mit einer um bis zu 35% reduzierten Bearbeitungszeit.
EIGENSCHAFTEN:
- Hochleistungskorn aus Aluminiumoxid
- Patentiertes schmierfreies Bindungssystem
VORTEILE:
- Hohe Schnittleistung in Kombination mit einem gleichmäßigen Oberflächenfinish auf weichen und harten Materialien
- Bietet bessere Kornausnutzung und bleibt flexibel
- Längere Standzeit reduziert Wechselzeiten und Verbrauch
- Exzellente Schleifeigenschaften auf Aluminium, widerstandsfähig gegen Zusetzen
NORGRIB STÜTZTELLER
EIGENSCHAFTEN:
- Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten, verfügbar in den marktüblichen Varianten
- Neue Befestigungstechnologie
- Anschlüssmöglichkeiten für verschiedenste Werkzeuge - Einfach zu Wechseln
- Farbcodierung
VORTEILE:
- Geeignet für viele Einsatzfälle
- Hochwertig und belastbar
- Ausgelegt für lange Standzeiten
- Passend für alle üblichen Exzenterschleifer
- Einfach & Schnell zu wechseln und zu erkennen
Bestellcode Schleifscheibenabmessung(en)
C6054308 115
C6054309 115
C6054310 115
C6054311 115
C6054312 115
C6054313 125
C6054314 125
C6054315 125
C6054316 125
C6054317 125
C6054318 178
C6054319 178
C6054320 178
Stufe
Extra Grob
Grob
Mittel
Fein
Sehr fein
Extra Grob
Grob
Mittel
Fein
Sehr fein
Extra Grob
Grob
Mittel
Preis je Stück €
3,38
3,38
3,25
3,25
3,25
3,43
3,43
3,43
3,43
3,43
6,71
6,71
6,71
Bestellcode
C6054327
C6054329
C6054330
C1456861
C6054328
C3337990
Dichte Schaftgröße
Medium 5/8 in
Medium 5/8 in
Medium 5/8 in
Medium M14
Medium M14
Medium M14
Preis je Außendurchmesser Stück €
115 mm 17,42
125 mm 20,18
178 mm 42,69
115 mm 19,01
125 mm 20,18
178 mm 34,34
POLIVLIES®-Vliesscheiben zur Oberflächenbearbeitung
7
Bestellcode
C2688405
C2688404
C2688356
C2688407
C2688406
C2688355
C2688410
C2688408
C2688409
Schleifscheiben- abmessung(en)
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
178 mm
178 mm
178 mm
Empfohlene Drehzahl Korn- (upm) größe
3300 Fein
3300 Grob
3300 Mittel
3000 Fein
3000 Grob
3000 Mittel
2200 Fein
2200 Grob
2200 Mittel
Preis je Stück €
3,72
4,23
3,94
4,16
4,73
4,39
7,17
8,17
7,59
Werden zur Endbearbeitung großer Flächen eingesetzt. Mit POLIVLIES®- Klettrondenhalter verwenden. POLIVLIES®-Klettronden erreichen bei empfohlener Schnittgeschwindigkeit von 15-20 m/s ihre beste Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkststückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
958
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7904 43779
43789