Page 968 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 968
Fiberscheiben
Faserverstärkte Cubitron(TM) II Scheiben 987C
Die faserverstärkten Cubitron(TM) II Scheiben 987C von 3M gehören zu den Top-Produkten, die den Begriff Standzeit neu definieren. Die von 3M(TM) entwickelte präzisionsgeformte Schleifkorntechnik ist für die Bearbeitung von Edelstahlflächen und andere wärmeempfindliche Zwecke geeignet. Sie verbessert die Scheibenstandzeit (bis zu zweimal oder mehr), zeichnet sich durch einen schnelleren Abtrag aus und steigert die Produktivität im Vergleich zu anderen führenden Keramikschleifscheiben. Zeit sparende Lösung für das Kantensäubern, Anfasen und Abschleifen von Edelstahl-Schweißnähten, zum Schleifen von Grat, Lochfraß und unsauberen Stellen, zum Bearbeiten von Nuten und mehr; sorgt für geringere Kosten pro Schleifeinsatz.
Bestellcode
C4193448
C4193449
C4193450
C4193435
C4193437
C4193429
C4193436
C4193438
C4193444
C4193442
C4193443
Inhaltsmenge Schleifscheibenabmessung(en)
100,000 100mm x 16mm
100,000 100mm x 16mm
100,000 100mm x 16mm
100,000 115mm x 22mm (4)
100,000 115mm x 22mm (4)
48,000 125mm x 22mm (4)
100,000 125mm x 22mm (4)
100,000 125mm x 22mm (4)
100,000 180mm x 22mm (4)
100,000 180mm x 22mm (4)
100,000 180mm x 22mm (4)
Korngröße Arbeitsgeschwindigkeit maximal
P36 13300
P60 13300
P80 13300
P60 13300
P80 13300
P36 12000
P60 12000
P80 12000
P36 8600
P60 8600
P80 8600
Preis je Stück €
1,51
1,41
1,41
2,65
2,54
3,23
2,84
2,70
6,07
5,31
5,16
Faserverstärkte Cubitron II Scheiben 982C
7
Faserverstärkte Cubitron II Scheiben werden mit der revolutionären 3M präzisionsgeformten Keramik-Schleifkorntechnik hergestellt. Sie zeichnen sich durch ultrascharfe Schneidkanten mit schnellem Abtrag aus, die nicht heiß werden. Für maximale Scheibenstandzeiten sorgt die optimierte Materialabfuhr. Päckchen mit 100 Scheiben.
Bestellcode
C4193445
C4193446
C4193447
C4193462
C4193431
C4193433
C4193460
C4193432
C4193434
C4193461
C4193439
C4193440
C4193441
Maßeinheit
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Korngröße Preis je Stück €
P36 1,51
P60 1,23
P80 1,23
P36 2,78
P60 2,39
P80 2,29
P36 2,91
P60 2,56
P80 2,44
36+ 3,77
P36 5,44
P60 4,78
P80 4,65
954
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
9865
9877