Page 967 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 967

Fiberscheiben
Faserverstärkte Scheiben 581C
Guter Abtrag und gleichmäßige Oberflächengüte zu günstigem Preis. 50 Scheiben in einem wiederverwendbaren Befestigungssystem zur bequemen Lagerung
bei gleichzeitiger Beibehaltung des Scheibenzustands und der Scheibenform übersichtlich verpackt.
Bestellcode
C4193475
C4193476
C4193477
C4193478
C4193479
C4193480
C4193481
C4193482
C4193483
C4193484
C4193485
C4193486
C5090476
C4193488
C4193489
Schleifscheiben- abmessung(en)
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Korngröße Maximal Geschwindigkeit
P0036 15200
P0060 15200
P0024 13200
P0036 13200
P50 13200
P60 13200
P80 13200
P120 13200
P0024 12000
P36 12000
P0060 12000
P0080 12000
P36 8500
P60 8500
P80 8500
Preis je Stück €
0,57
0,47
0,68
0,73
0,51
0,51
0,51
0,42
0,92
0,92
0,71
0,71
1,60
1,27
1,27
Norzon Fiberschleifscheiben- F827
Die Norton F827 Fiberschleifscheibe mit Zirkonkorund ermöglicht hohe Abtragsraten in kurzer Zeit.
Sie ist ideal zum Abtragen, Beischleifen, leichten Entgraten und zur Endbearbeitung auf alle Stähle, einschließlich Edelstahl.
EIGENSCHAFTEN:
- NorZon® Schleifkorn - 0,8 mm Fiberunterlage
VORTEILE:
- Allgemeine Anwendungen
- Ideal zum Schleifen, Formen, Beischleifen, Kantenbrechen und Schweißnahtbearbeitung
- Hohe und gleichbleibende Abtragsrate
- Gut für hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit
- Exzellentes Preis- / Leistungsverhältnis
Bestellcode
C7047791
C7047729
C7047792
C7047730
C7047768
C7047794
C7047759
C7047769
C7047766
C7047770
C7047793
C7047771
C7047767
C7047760
C6470938
C7047761
C6470940
C7047762
C7047763
C7047764
C7047765
Schleifscheibenabmessung(en)
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
Preis je Korngröße Stück €
P24 1,13
P36 1,08
P50 0,96
P60 0,87
P80 0,83
P100 0,71
P120 0,73
P24 1,22 7 P36 1,18
P50 1,13
P60 1,05
P80 1,02
P100 0,96
P120 0,92
P24 2,23
P36 1,98
P50 1,72
P60 1,62
P80 1,58
P100 1,58
P120 1,58
Schleifmaterial
953
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9513 9862


































































































   965   966   967   968   969