Page 970 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 970
COMBIDISC®
COMBIDISC®-Zirkonkorundscheibe
Die Ausführung Zirkonkorund Z ist für die Bearbeitung aller harten Materialien geeignet.
Bestellcode
C2687172
C2687173
C2687174
C2686251
C2686285
C2686286
C2686287
C2686288
C2686289
Schleifscheibenabmessung(en)
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Preis je Korngröße Stück €
36 1,19
60 1,03
80 1,03
36 1,70
60 1,44
80 1,44
36 2,29
60 2,08
80 2,08
COMBIDISC® CO-COOL-Scheibe
7
Bestellcode
C2687115
C2687116
C2687117
C2687118
C2687119
C2686757
C2686739
C2686740
C2686741
C2687120
C2686758
C2686742
C2686743
C2686744
C2687121
Schleifscheibenabmessung(en)
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Preis je Korngröße Stück €
24 1,37
36 1,30
60 1,14
80 1,10
120 1,10
24 1,91
36 1,85
60 1,59
80 1,56
120 1,56
24 2,57
36 2,48
60 2,28
80 2,25
120 2,25
Die Ausführung Keramikkorn CO-COOL ist für die Bearbeitung unlegierter und legierter Stähle, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Titan, Nickelbasislegierungen und extrem harter Werkstoffe geeignet. Konstante Höchstleistung durch sich selbstschärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine deutliche Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
956
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7934
7834