Page 966 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 966
Handschleif-Zubehör | Nass-Schleifen | Fiberscheiben
Handschleifzubehör
Nass-Schleifen
600gm. Ideal geeignetes Reinigungs- und Poliermittel für Edelstahl, Chrom, laminierte Kunststoffe und Aluminiumflächen. Die Hochglanzformel gibt Fingerabdrücken keine Chance und sorgt für eine makellose Oberfläche. Enthält keine Erdöldestillate.
3M 734 “Tri-M-ite” Schleifpapier mit Siliziumkarbid-Schleifkörpern für einen besonders scharfen Anschliff. Päckchen à 25 Stück.
Bestellcode
C4192977
Schleifpapier, wasserfest, SiC
Preis je Stück €
***
Bestellcode Größe Korngröße
C4192919 230mm x 280mm P60
Fiberscheibe, Korund
Preis je Stück €
0,67
Wasserfestes Schleifpapier aus Silikoncarbid für nasses und trockenes Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen.
Roebuck Fieberscheiben besitzen ein Vollharzverbundsystem auf Basis einer Hochleistungsfaser für verbesserte Festigkeit und Haltbarkeit. Ideal zum Einsatz beim Winklelschleifen für Schweißnähte
und zum Entgraten, Fertigstellen Unterstützt den vielseitigen Einsatz von Aluminiumoxidfaser, - Schleifzusätzen - strapazierfähige Unterlage. Liefert eine hohe Anzahl von Schnitten - verlängerte Produktlebensdauer - gleichmäßige Abnutzung.
7
Bestellcode
C6868341
C6868342
C6868343
C6868344
C6868345
C6868346
C6868347
C6868348
C6868349
C6868350
C6868351
C6868352
C6868353
C6868354
C6868355
C6868356
C6868357
Größe
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Preis je Korngröße Stück €
P60 0,62
P80 0,53
P100 0,47
P120 0,42
P150 0,40
P180 0,38
P220 0,38
P240 0,38
P280 0,38
P320 0,38
P360 0,38
P400 0,38
P500 0,38
P600 0,38
P800 0,38
P1000 0,38
P1200 0,38
Bestellcode
C6866375
C6866376
C6866377
C6866378
C6866379
C6866380
C6866381
C6866382
C6866383
C6866384
C6866385
C6866386
Schleifscheibenabmessung(en)
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Preis je Korngröße Stück €
40 0,57
60 0,46
80 0,43
120 0,43
40 0,65
60 0,51
80 0,51
120 0,49
40 1,24
60 1,00
80 0,97
120 0,95
952
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
183581
10086
183584
10113