Page 969 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 969

Klett-Schleifscheiben | COMBIDISC®
Klettschleifscheibe
Klettschleifscheiben eignen sich zum Feinschleifen großer Flächen mit Exzenterschleifern.
Ø 115/125/150 0L = ohne Löcher
Ø 115 8L: 8 Absauglöcher ø 10 mm, Teilkreis 65 mm ISO 21951 – Nenngröße 4
Ø 125 8L: 8 Absauglöcher ø 10 mm, Teilkreis 65 mm ISO 21951 – Nenngröße 6
Ø 150 8L: 8 Absauglöcher ø 10 mm, Teilkreis 65 mm ISO 21951 – Nenngröße 9
Ø 150 6L: 6 Absauglöcher ø 10 mm, Teilkreis 80 mm ISO 21951 – Nenngröße 10
Bestellcode
C2687790
C2687791
C2687792
C2687793
C2687803
C2687794
C2687754
C2687755
C2687756
C2687757
C2687758
C2687759
C2687760
C2687761
C2687762
C2687763
C2687795
C2687796
C2687797
C2687798
C2687799
C2687800
C2687801
C2687802
C2687764
Zustand
125 0L
125 0L
125 0L
125 0L
125 0L
125 0L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 6L
Preis je Korngröße Stück €
40 0,67
60 0,66
80 0,65
100 0,59
120 0,59
150 0,59
40 0,73
60 0,71
80 0,70
100 0,66
120 0,66
150 0,66
180 0,66
240 0,66
320 0,66
400 0,66
40 0,80
60 0,75
80 0,69
100 0,65
120 0,65
150 0,65
180 0,65
240 0,65
40 0,89
Bestellcode
C2687765
C2687766
C2687767
C2687768
C2687769
C2687770
C2687771
C2687772
C2687773
C2687774
C2687775
C2687776
C2687777
C2687778
C2687779
Zustand Korngröße
150 6L 60
150 6L 80
150 6L 100
150 6L 120
150 6L 150
150 6L 180
150 6L 240
150 6L 320
150 6L 400
150 8L 40
150 8L 60
150 8L 80
150 8L 100
150 8L 120
150 8L 150
Preis je Stück €
0,79
0,71
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,89
0,79
0,71
0,67
0,67
0,67
COMBIDISC® ist ein umfassendes Programm für die Oberflächenbearbeitung. Von der Grobzerspanung über die Oberfl ächenstrukturierung bis zum Spiegelpolieren im Stirnschliff können auch komplizierte Bearbeitungsprobleme gelöst werden.
COMBIDISC®-Korundscheibe
Die Ausführung Korund A ist für den universellen Einsatz auf Metallen und anderen Werkstoffen geeignet.
Bestellcode
C2686363
C2686364
C2686365
C2686366
C2686270
C2686272
C2686367
C2686368
C2686369
C2686370
C2686274
C2686277
C2686371
C2686372
C2686373
C2686374
C2686278
C2686279
Schleifscheibenabmessung(en)
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Preis je Korngröße Stück €
36 0,80
60 0,80
80 0,80
120 0,80
180 0,80
320 0,80
36 1,16
60 1,16
80 1,16
120 1,16 7 180 1,16
320 1,16
36 1,56
60 1,56
80 1,56
120 1,56
180 1,56
320 1,56
Schleifmaterial
955
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7917
7837
48109


































































































   967   968   969   970   971