Page 965 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 965

Gewebe-Schleiftücher | Schleiftuchrollen
Schleifpapier, Korund
Geweberollen 314D
Langlebige Beschichtung und hervorragender Halt der Schleifkörper für lange Standzeiten. Flexibles Gewebeträgermaterial ermöglicht das Schleifen von Kanten, Ecken und abgerundeten Bereichen ohne Gegenhalt.
Ultraflexibles Gewebe aus Premium-Qualitätsoxid, Harzverbund für verbesserte Standzeit von Streugut und Verhindern von Zusetzung. Ideales Produkt zum Einsatz im Werkzeugbau und anderen industriellen Umfeldern für ein breites Feld an Anwendungen einschließlich Entgraten, Polieren, Schleifen, Lack- und Rostentfernung.
Bestellcode
C6868358
C6868359
C6868360
C6868361
C6868362
C6868364
C6868366
C6868367
Größe
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Preis je Korngröße Stück €
P40 1,06
P60 0,93
P80 0,87
P100 0,83
P120 0,83
P180 0,83
P240 0,83
P320 0,83
Bestellcode
C3966097
C3966098
C3966099
C3966100
C3966101
C3966102
C4010628
C3966103
C3966104
C3966105
C3966106
C3966107
C4193504
C3966109
C3966110
C3966111
C3966112
C4010629
C4010630
C3966113
C4193505
C3966114
C3966115
C3966116
C3966117
C3966118
C3966119
C3966120
C3966121
C4010631
C3966122
C3966123
Größe Korngröße
25 x 25m P40
25 x 25m P60
25 x 25m P80
25 x 25m P100
25 x 25m P120
25 x 25m P150
25 x 25m P180
25 x 25m P240
25 x 25m P320
25 x 25m P400
38 x 25m P40
38 x 25m P50
38 x 25m P0060
38 x 25m P80
38 x 25m P100
38 x 25m P120
38 x 25m P150
38 x 25m P180
38 x 25m P240
38 x 25m P320
38 x 25m P0400
50 x 25m P40
50 x 25m P50
50 x 25m P60
50 x 25m P80
50 x 25m P100
50 x 25m P120
50 x 25m P150
50 x 25m P180
50 x 25m P240
50 x 25m P320
50 x 25m P400
Preis je Stück €
14,08
12,35
11,75
11,03
11,03
11,03
11,03
11,03
11,03
21,13
19,65
18,55
17,66
16,58
16,58
16,58
16,58
16,58
16,58
16,58
28,17
26,17
24,71
23,55
22,07
22,07
22,07
22,07 7 22,07
22,07
22,07
Korund-Schleifgewebe
Die Vorteile der PFERD Blattware: • Sehr flexibles Gewebe
• Sehr gute Kornhaftung
• Hohe Schleifleistung
• Öl- und petroleumfest
Für den universellen Einsatz auf Metall und Holz mit extrem hoher Beanspruchung geeignet. Öl- und petroleumfest.
Bestellcode
C2686587
C2686588
C2686589
C2686590
C2686591
C2686592
C2686593
C2686594
C2686595
C2686596
C2686597
C2686598
C2686599
C2686600
Größe
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Korngröße Preis je Stück €
40 1,55
60 1,35
80 1,23
100 1,18
120 1,18
150 1,18
180 1,18
220 1,18
240 1,18
280 1,18
320 1,18
400 1,18
444 1,18
999 1,18
Schleifmaterial
951
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7914
183582
9929


































































































   963   964   965   966   967