Page 964 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 964

Schleifrollen | Flexible Rollen und Bänder
Schleifleinen Sparrolle, Korund
Ultraflexibles Gewebe aus Premium-Qualitätsoxid, Harzverbund für verbesserte Standzeit von Streugut und Verhindern von Zusetzung. Ideales Produkt zum Einsatz im Werkzeugbau und anderen industriellen Umfeldern für ein breites Feld an Anwendungen einschließlich Entgraten, Polieren, Schleifen, Lack- und Rostentfernung.
Bestellcode
C6868368
C6868369
C6868370
C6868371
C6868372
C6868373
C6868374
C6868375
C6868376
C6868377
C6868378
C6868379
C6868380
C6868381
C6868382
Schleifmittel Rolle Abmessung(en) Korngröße
25mm x 50mtr P40
25mm x 50mtr P60
25mm x 50mtr P80
25mm x 50mtr P120
25mm x 50mtr P240
40mm x 50mtr P40
40mm x 50mtr P60
40mm x 50mtr P80
40mm x 50mtr P120
40mm x 50mtr P240
50mm x 50mtr P40
50mm x 50mtr P60
50mm x 50mtr P80
50mm x 50mtr P120
50mm x 50mtr P240
Preis je Stück €
25,15
22,20
20,80
19,93
20,13
38,38
33,65
31,43
30,05
30,33
48,90
42,88
40,05
37,55
37,93
Schleifbandrollen
Schleifbandrollen eignen sich zum Handschleifen von Metallen und Materialien aller
Art.
Bestellcode
C2686722
C2686723
C2686724
C2686725
C2686726
C2686727
C2686728
C2686729
C2686730
C2686731
C2686732
C2686733
C2686621
C2686622
C2686623
C2686624
C2686625
C2686626
C2686627
C2686802
C2686628
C2686629
C2686630
Größe
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
Preis je Korngröße Stück €
40 24,52
50 22,88
60 21,38
80 19,92
100 19,00
120 19,00
150 19,00
180 19,00
220 19,00
240 19,00
320 19,00
400 19,00
40 61,34
60 53,43
80 49,73
100 47,48
120 47,48
150 47,48
180 47,48
220 47,48
240 47,48
320 47,48
400 47,48
7
Gewebebögen 314D
Langlebige Beschichtung und hervorragender Halt der Schleifkörper für lange Standzeiten. Flexibles Gewebeträgermaterial ermöglicht das Schleifen von Kanten, Ecken und abgerundeten Bereichen ohne Gegenhalt. Päckchen à 25 Stück.
Bestellcode
C4193506
C4193515
C4193507
C4193508
C4193509
C4193510
C4193511
C4193512
C4193513
C4193514
Größe
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
Korngröße Preis je Stück €
P400 1,34
P320 1,24
P240 1,18
P180 1,12
P150 1,05
P120 1,05
P100 1,05
P80 1,05
P60 1,05
P40 1,05
950
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
9941 7916 183583


































































































   962   963   964   965   966