Page 963 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 963
Schleifschwämme | Handliche Rollen
Schleifschwämme, Standard
In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Für weniger Staubbelastung nass anwendbar. Handwaschbar und wiederverwendbar. Wirtschaftliche Verwendung und längere Lebensdauer dank vierseitiger Beschichtung. Päckchen à 24 Stück. Farbe: Schwarz.
Bestellcode
C4192952
C4192953
Größe
95 x 66 x 25mm
95 x 66 x 25mm
Korngröße Preis je Stück €
Fein
Mittel
Handy Rollen - R222
R222 ist für den Handschliff entwickelt worden. Die hohe Flexibilität des Gewebes in Verbindung mit der breiten Körnungspalette, von grob bis fein, liefert ein exzellentes Produkt für vielfältige Schleifanwendungen wie
Schruppen, Rostentfernung und Metallendbearbeitung.
Sparrollen sind in einem leicht zu handhabenden Spenderkarton verpackt. Dies vermeidet Abfall und erlaubt eine ordentliche, einfache Lagerung.
EIGENSCHAFTEN:
- J-Gewebeunterlage
- Aluminiumoxid-Schleifkorn - Spenderbox
VORTEILE:
- Ideal zum Schleifen von profilierten Oberflächen und runden Stahlteilen - Kann in Streifen gerissen werden
- Für allgemeine Instandsetzungsanwendungen
- Ideal zum Schruppen und Entrosten von Metall
- Für einfache Lagerung
- Schützt das Produkt
- Verringert Abfall
Bestellcode
C4193802
C4193803
C4193795
C4193793
C4193790
C4193787
C4193784
C4193781
C4193778
C4193775
C4193814
C4193800
C4193798
C4193799
Schleifmittel Rolle Abmessung(en)
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
38mm x 25 m
38mm x 25 m
38mm x 25 m
50mm x 25 m
Preis je Korngröße Stück €
40 25,60
50 24,00
60 23,10
80 22,30
100 22,00
120 21,80
150 21,80
180 21,80
220 21,80
240 21,80
36 31,30
40 29,70
50 29,00
50 50,40
7
Schleifmaterial
949
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9516 9984