Page 962 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 962
Schleifpapier | Flexible Rollen und Bänder | Schleifgewebe, Sparrolle | Schleifpapierrollen
Papierbögen 618
Scharfe Silizium-Mineralschleifkörper sorgen für aggressiven Abtrag mit feinem Schliff. Höhere Belastbarkeit bedeutet längere Standzeiten. Päckchen à 50 Stück. Farbe: Hellgrau.
Schleifgewebe, Sparrolle
Schmirgelleinen, braun, für optimale Anpassung an das Werkstück aufgrund der maximalen, flexiblen Baumwolle, reißt sauber und einfach ab, zur Benutzung auf Holz, Metallen und Nichteisenmetallen.
Bestellcode
C4192938
C4192937
C4192936
C4192935
C4192934
C4192933
C4192932
C4192931
Größe
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
Preis je Korngröße Stück €
P80 0,65
P120 0,59
P150 0,59
P0180 0,59
P220 0,59
P240 0,59
P320 0,59
P400 0,59
Bestellcode
C6868332
C6868333
C6868334
C6868335
C6868336
C6868337
C6868338
C6868339
C6868340
Schleifmittel Rolle Abmessung(en)
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
Stufe Korngröße
Grob 60
Mittel 120
Fein 180
Grob 60
Mittel 120
Fein 180
Grob 60
Mittel 120
Fein 180
Preis je Stück €
22,20
19,93
19,93
33,65
30,05
30,05
42,88
37,55
37,55
SiC-Schleifmittel
Papierrollen
Die Vorteile der PFERD Blattware: • Sehr flexibles Gewebe
• Sehr gute Kornhaftung
• Hohe Schleifleistung
• Öl- und petroleumfest
7
Besonders für Einsatz auf Lack und Glas. Speziell für alle Nassschleifarbeiten bei konventionellen Lackaufbauten geeignet.
Sehr offene Beschichtung kombiniert mit Xodust Dust Control; Antistatik- Beschichtung hält Belastungen stand und sorgt für eine lange Standzeit. Zum Schleifen von Hand und mit tragbaren Schleifwerkzeugen. Farbe: Rot.
Bestellcode
C2686601
C2686640
C2686641
C2686642
C2686643
C2686644
C2686645
C2686646
C2686647
C2686648
C2686649
C2686650
C2686651
C2686652
C2686653
Größe
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Preis je Korngröße Stück €
100 1,10
120 0,95
150 0,95
180 0,85
220 0,73
240 0,73
280 0,73
320 0,73
360 0,73
400 0,73
500 0,73
600 0,73
800 0,73
1000 0,73
1200 0,73
Bestellcode
C4011060
C3966160
C4010633
C3966161
C3966163
Größe
Preis je Korngröße Stück €
115mm x 50m P60
115mm x 50m P80
115mm x 50m P100
115mm x 50m P120
115mm x 50m P180
948
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7915 9938
9925
183580